カテゴリ
- 作業工具(14)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 建築金物(9)
- 研磨材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(645)
- KANA(片山チエン)(628)
- オカムラ(岡村製作所)(551)
- BIGM(丸山製作所)(504)
- 三菱電機(148)
- P・O・Pプロダクツ(142)
- NTN(エヌティーエヌ)(136)
- 椿本チエイン(117)
- CKD(114)
- 大阪魂(74)
- NSK(日本精工)(72)
- KTC(72)
- 廣杉計器(65)
- TRUSCO(61)
- omron(オムロン)(59)
- 水本機械製作所(53)
- KITO(キトー)(52)
- スバル(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「b-21」の検索結果
特価
![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)
255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個当日出荷エスコ品番EA109B-21全長(mm)255タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)木植付(mm)90
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21Y寸法(mm)Φ43×168色イエロー質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)エコロジー商品省エネ
1200mm バンジーコード(カラビナ付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷両端カラビナ付です。エスコ品番EA628WB-21全長(mm)1200内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA638DB-21材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)6寸法l(mm)50寸法m(mm)7
330x220x50mm パーツケース
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷仕切板12枚。エスコ品番EA508MB-21材質ポリプロピレン寸法(mm)330×221×50色クリア外寸(mm)330×221×50内寸(mm)320×200×43仕切板12仕切数(個)(最大)18仕切りあり
自動車用除菌・消臭剤
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷自動車用除菌・消臭剤。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個
430x225mm 吸水クロス
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷ホームケア専用の高性能吸水クロス。 水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活。 ソフトでしなやかなセーム革のようなクロスタイプ。用途キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きにエスコ品番EA929DB-216材質PVAスポンジ、芯材ポリエステル寸法(mm)約430×225![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
エスコ¥7,360税込¥8,0961個当日出荷付属品ストラップ付エスコ品番EA758SB-21寸法(mm)Φ43×168色ブラック質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
ジグソーブレード
エスコ¥1,720税込¥1,8921本翌日出荷Tシャンク。超硬ストリップの刃先を持ち、切断が困難なステンレス版をスムーズに切断できます。用途ステンレス用(2.0~4.8mm)厚さ(mm)1.0全長(mm)82.6山数18
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷アタッチメント付で、コーンにも設置できます。仕様コーン用アタッチメント付エスコ品番EA983DB-212材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
10L 燃料携行缶(横型/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm容量(L)10危険物の類別非危険物
10.0L エンジン式スプレー(背負い型)
エスコ¥34,700税込¥38,1701個翌日出荷除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137種類エンジン式電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)10、【エンジン】約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8ホース長さ(m)1.5燃料消費(タンク一杯)約50分ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
21mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-21全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)21外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
(R32・R410A)コントロールバルブ付チャージングホース
エスコ¥8,820税込¥9,7021本翌日出荷先端にコントロールバルブが標準装備。使用圧力(MPa)5.5ねじUNF1/2-20(5/16”フレア)
1.8x3.6m ブルーシート(#3000/5枚)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA911AB-21形状折りたたみタイプエコマーク認定認定厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号07128001





![255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151801-131010-02.jpg)

![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220266-260707-02.jpg)




![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)








![[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220248-260707-02.jpg)
![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)