カテゴリ
- 作業工具(20)
- 物流用品(14)
- 切削工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- KANA(片山チエン)(645)
- オカムラ(岡村製作所)(562)
- BIGM(丸山製作所)(527)
- 大阪魂(497)
- Panasonic(パナソニック)(139)
- NTN(エヌティーエヌ)(132)
- CKD(113)
- 富士電機(107)
- P・O・Pプロダクツ(104)
- 水本機械製作所(97)
- omron(オムロン)(95)
- TRUSCO(78)
- 三菱電機(68)
- IDEC(和泉電気)(66)
- NSK(日本精工)(64)
- スバル(59)
- KTC(58)
- NACHI(不二越)(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b-22」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥8,480税込¥9,3281本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥10,400税込¥11,4401本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
100x200mm マジックテープ(粘着付/白)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100色ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
70mm/50m 標識テープ(キケン注意)
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個当日出荷エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個当日出荷付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付仕様ヘッド角度調整可能エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)色ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35電球の種類LED最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NB-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状皿頭
715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)
エスコ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷微音キャスター。大型フットブレーキ付。エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
自動車用除菌・消臭剤
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個![720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754472-250825-02.jpg)
720x620mm 路面道路標識[止まれ]
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工エスコ品番EA983BB-22材質軟質ラミプレート寸法(mm)720×620×1文字内容一時停止取付方式裏面接着剤付
はしご兼用脚立(伸縮脚)
エスコ¥37,800税込¥41,5801個翌日出荷高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)169天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160











![[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922407-180219-02.jpg)








![穴用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148907-231025-02.jpg)




![[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221456-180226-02.jpg)





![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)







![720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754472-250825-02.jpg)