カテゴリ
- 機構部品(95)
- メカニカル部品(44)
- 作業工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 物流用品(24)
- 測定用品(21)
- 制御機器(20)
- 切削工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電気材料(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- 溶接用品(6)
- 研磨材(5)
- 保管用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- CKD(461)
- KANA(片山チエン)(879)
- MAZDA(マツダ)(2,434)
- ParkerTAIYO(282)
- SMC(7,581)
- YAMAHA(ヤマハ)(258)
- コガネイ(507)
- トヨタ(953)
- ニッサン(772)
- ホンダ(1,939)
- マルヤス電業(281)
- ミツビシ(486)
- 三木プーリ(509)
- 三菱ふそう(242)
- 堀内機械(555)
- 大阪魂(320)
- 黒田精工(260)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「b-30」の検索結果

B 30 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-30種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)515寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN311色黒保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-29種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黄動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-27種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-26種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN211色緑保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷エスコ品番EA940D-28種類非照光式保護構造IP65接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN2F11色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様IDEC製型式AON111B色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式オルタネイト形定格容量600V/10A径(mm)35
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥7,910税込¥8,7011本当日出荷から翌々日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒
エスコ¥25,300税込¥27,8301個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークエスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762リーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個当日出荷刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
30x45x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-30材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)30型式TB厚さ(mm)8外径(Φmm)45適合温度(℃)-25~120
結束バンド
エスコ¥2,860税込¥3,1461袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
標識テープ (危険・立入禁止)
エスコ¥515~税込¥567~1巻ほか翌々日出荷片面印刷。シンプルなコーションマーク入り立入禁止テープ。幅広テープに2色の文字で注意喚起を促します。材質ポリエチレン幅(mm)76厚さ(mm)0.08タイプ非粘着長さ(m)50表示内容危険(DANGER)、立入禁止(KEEP OUT)
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷色レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥1,540税込¥1,6941袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85






























![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)







![[鉄製]封印線 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547155-231110-02.jpg)


![30mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558861-250822-02.jpg)