カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • KANA(片山チエン)(902)
  • BIGM(丸山製作所)(440)
  • ParkerTAIYO(280)
  • コガネイ(237)
  • CKD(172)
  • 岩田製作所(115)
  • 大阪魂(109)
  • NTN(エヌティーエヌ)(104)
  • オザック精工(100)
  • 旭計器工業(63)
  • 椿本チエイン(53)
  • TRUSCO(50)
  • NACHI(不二越)(50)
  • イマオコーポレーション(49)
  • NSK(日本精工)(49)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • 第一計器(40)
  • ナベヤ(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-35」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型) エスコ35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
文字内容B型取付方式ステッカー材質仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付エスコ品番EA983AN-102寸法(mm)35×35
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個) エスコΦ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1セット(10個)
当日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付レンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
アイプレート エスコアイプレートエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
11,200税込12,320
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
4.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ4.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)エスコ
8,970税込9,867
1個
5日以内出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-35B質量(kg)1.08線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
モール用ブッシング(プラスチック) エスコモール用ブッシング(プラスチック)エスコ
365税込402
1パック(2個)
翌日出荷
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
35x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ35x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-35B軸径(Φmm)35厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
M24x125mm スタッドボルト エスコM24x125mm スタッドボルトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-3.5アズワン品番64-7939-13
M3.5x0.6  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-3.5B関連資料使用方法説明(0.51MB)
タケノコ型ソケット エスコタケノコ型ソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
5mm ロングアイ エスコ5mm ロングアイエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
M24x500mm スタッドボルト エスコM24x500mm スタッドボルトエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-500材質焼入鋼寸法A(mm)500寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35
M24x400mm スタッドボルト エスコM24x400mm スタッドボルトエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-400材質焼入鋼寸法A(mm)400寸法B2(mm)250寸法B1(mm)35
M24x250mm スタッドボルト エスコM24x250mm スタッドボルトエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法B2(mm)160寸法B1(mm)35
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
5mm オープン パッドアイ エスコ5mm オープン パッドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)14種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)10寸法A(mm)15寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13耐荷重(kN)0.1
M24x200mm スタッドボルト エスコM24x200mm スタッドボルトエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)35
M24x315mm スタッドボルト エスコM24x315mm スタッドボルトエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)200寸法B1(mm)35
M24x160mm スタッドボルト エスコM24x160mm スタッドボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)35
280x380mm工業用ワイパー(24パック) エスコ280x380mm工業用ワイパー(24パック)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
仕様ソフトタイプ材質パルプサイズ380×280mm枚数50枚
36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
オイルポンプ用ホースセット エスコオイルポンプ用ホースセットエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)エスコ品番EA991CR-35B適合本体EA991CR-30用長さ(m)【吸入】2口径(Φmm)20危険物の類別非危険物
高枝鋏 替刃(EA650AX-35用) エスコ高枝鋏 替刃(EA650AX-35用)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
EA650AX-35用替刃
エスコ品番EA650AX-35B
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
M24x100mm スタッドボルト エスコM24x100mm スタッドボルトエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)45寸法B1(mm)35
36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
19/32x11/16 両口スパナ エスコ19/32x11/16 両口スパナエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)19/32×11/16(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-7質量(g)105寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)35寸法b2(mm)40商品構成単品
40mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・自在)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-40材質本体、車輪:ナイロン質量(g)85車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパーなし取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34車輪径D(Φmm)40
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-140材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)87車輪幅(mm)(W/W')41.5/7穴径P(Φmm)5.2取付寸法(mm)(b)直径35ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)55偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42車輪径D(Φmm)40
M24x630mm スタッドボルト エスコM24x630mm スタッドボルトエスコ
9,530税込10,483
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-630材質焼入鋼寸法A(mm)630寸法B2(mm)315寸法B1(mm)35
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
99.9%UVカット。超軽量フレーム。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:125、D:70×35