カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 事務用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,141)
  • KANA(片山チエン)(759)
  • ニッサン(676)
  • SMC(596)
  • ミツビシ(567)
  • BIGM(丸山製作所)(342)
  • トヨタ(292)
  • トレード(228)
  • YAMAHA(ヤマハ)(216)
  • CKD(212)
  • 廣杉計器(203)
  • オカムラ(岡村製作所)(177)
  • ホンダ(104)
  • 三菱ふそう(90)
  • HotaluX(ホタルクス)(87)
  • NSK(日本精工)(81)
  • ダイハツ(73)
  • EPCOS(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-41」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
155税込171
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ265mm 3行[波線]ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)スチール(波線)全長(mm)265毛丈(mm)20植付(mm)85仕様3行エスコ品番EA109B-41タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
M4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコM4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-415
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
125税込138
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-41バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~8~12
23.6x 7x400mm チャンネル(穴付) エスコ23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)エスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ
41mm メガネレンチ エスコ41mm メガネレンチエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)41全長(mm)265エスコ品番EA613B-41質量(g)940寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) エスコ80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80巻数35周エスコ品番EA922B-41材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材全長(mm)200粘着タイプ平面塗り商品タイプ本体適合用途車用繰り返し・詰め替え対応
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
欠品中
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-41
80mm スペアテープ(車用/2巻) エスコ80mm スペアテープ(車用/2巻)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)80巻数35周商品タイプスペアテープ適合用途車用適合EA922B-41用替テープエスコ品番EA922B-41A
890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル) エスコ890g/200mm両頭ハンマー(ショートハンドル)エスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32全長(mm)200材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)全質量(g)890
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製) エスコ37.6x 76mm ドアフック(ステンレス製)エスコ
3,790税込4,169
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-41
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ) エスコPJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-41シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコDC12V/30A/4極 リレーソケットエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32アズワン品番65-2141-02
[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ[M] 手袋 ポリウレタン・黒エスコ
620税込682
1双
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒アズワン品番68-1811-11
M4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/受け) エスコ93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/受け)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-41
M4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズエスコ
6,090税込6,699
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
1.6kg/855mm 切 斧 エスコ1.6kg/855mm 切 斧エスコ
12,300税込13,530
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)115頭質量(kg)1.6
レーザー距離計(グリーンレーザー) エスコレーザー距離計(グリーンレーザー)エスコ
23,600税込25,960
1台
翌日出荷
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1mlアズワン品番65-2315-04
湾曲レシプロソーブレード(ALC用) エスコ湾曲レシプロソーブレード(ALC用)エスコ
2,500税込2,750
1パック(2枚)
翌日出荷
用途ALC用(ラス入りも切断可能)
5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
5,270税込5,797
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
6g フローリング補修剤(ナチュラル) エスコ6g フローリング補修剤(ナチュラル)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[EA762MB- 5A用] 替 刃 エスコ[EA762MB- 5A用] 替 刃エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2266-05繰り返し・詰め替え対応
37x 37x11.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ37x 37x11.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-41
600x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ600x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドルエスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-41材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)600繰り返し・詰め替え対応
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
41mmx1インチsq インパクトソケット エスコ41mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-41全長(mm)66質量(g)850外径(Φmm)62.8寸法D1(mm)62.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
4mmX1/8T D型ユニオン エスコ4mmX1/8T D型ユニオンエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR
超精密ピンセット[チタン製] エスコ超精密ピンセット[チタン製]エスコ
7,090税込7,799
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-77
5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)33エスコ品番EA538MB-41イエロー
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-41厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9