カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • KANA(片山チエン)(642)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • ホンダ(78)
  • 三木プーリ(73)
  • 大阪魂(73)
  • CKD(64)
  • NTN(エヌティーエヌ)(58)
  • 旭精工(37)
  • 千代田通商(32)
  • フジトク(31)
  • NSK(日本精工)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • リケン(22)
  • NACHI(不二越)(21)
  • ヤマト特殊鋼(21)
  • P・O・Pプロダクツ(20)
  • 岩田製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-46」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmダイス エスコ75mmダイスエスコ
59,000税込64,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)75
6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-46B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
480税込528
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
6mm パッドアイ エスコ6mm パッドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)27種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-46種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)280寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ125x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-125材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)125×46許容荷重(kg)750質量(g)860種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)145
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
55,700税込61,270
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
M46x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM46x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
76,300税込83,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-46B
100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用) エスコ100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-100材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)600質量(g)640種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)125
6mm オープン パッドアイ エスコ6mm オープン パッドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18耐荷重(kN)0.15
5mm アイプレート エスコ5mm アイプレートエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15アズワン品番64-7905-38
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-46バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)エスコ
22,300税込24,530
1個
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-46粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
690mm ライトダスター(20枚) エスコ690mm ライトダスター(20枚)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-46B材質ポリプロピレン寸法(mm)200×690
54mm掛金 エスコ54mm掛金エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質スチール仕様ねじ付(×4)サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
バインダークリップ エスコバインダークリップエスコ
2,000税込2,200
1個(80個)
翌日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
ケース寸法(mm)115×155×57繰り返し・詰め替え対応
9.5 ton 強力型シャックル エスコ9.5 ton 強力型シャックルエスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-10材質スチール寸法L(mm)109ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
9.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ9.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-10材質スチール寸法L(mm)103ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
9.5Ton強力型シャックル エスコ9.5Ton強力型シャックルエスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)108使用荷重(t)9.5寸法B(mm)46寸法D1(mm)28寸法D2(mm)32
9.5Ton強力型ボウシャックル エスコ9.5Ton強力型ボウシャックルエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)108使用荷重(t)9.5寸法B(mm)46寸法D1(mm)28寸法D2(mm)32
9.5 ton 強力型シャックル エスコ9.5 ton 強力型シャックルエスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-10材質スチール寸法L(mm)90ねじ径M32使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
9.5 ton 強力型シャックル エスコ9.5 ton 強力型シャックルエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-10材質スチール寸法L(mm)90ねじ径M33使用荷重(t)9.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)46寸法D1(mm)29
46mmx3/4sq インパクトソケット エスコ46mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)46適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-46全長(mm)62質量(g)755外径(Φmm)66.3寸法D1(mm)66.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)23
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
690mm ライトダスター(240枚) エスコ690mm ライトダスター(240枚)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-46材質ポリプロピレン寸法(mm)200×690
50mm キャスター(自在金具付) エスコ50mm キャスター(自在金具付)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AF-25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)94寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)46取付部おねじねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-46厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
#46x100mm フレキシブル砥石 エスコ#46x100mm フレキシブル砥石エスコ
1,720税込1,892
1セット(5枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809ZB-46粒度46厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(mm)100
93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/通し) エスコ93x42mm 座付貫抜(ステンレス製/通し)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-46