カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • CKD(61)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • MAZDA(マツダ)(739)
  • NSK(日本精工)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SMC(107)
  • スバル(74)
  • トヨタ(70)
  • トレード(121)
  • ニッサン(44)
  • パール金属(27)
  • ホンダ(136)
  • ミツビシ(460)
  • 三菱ふそう(30)
  • 住友重機械工業(37)
  • 旭計器工業(29)
  • 東海キャスター(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-49」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥520税込¥572
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1袋(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
  • Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミ
  • 30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    30-45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1袋
    当日出荷
    手締で簡単にクランプができるハンドル付
    材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホースサイズ(mm)30~45
  • 0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.203x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.203リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • Φ400mm 路面道路標識(スリップ注意) エスコ

    Φ400mm 路面道路標識(スリップ注意)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1枚
    翌日出荷
    材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)Φ400×0.5(t)文字内容スリップ注意
  • 1 "DRx49mm ディープインパクトソケット エスコ

    1 "DRx49mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥7,630税込¥8,393
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)49全長(mm)100外径(Φmm)73差込角(inch)1
  • M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法A(mm)8寸法D(mm)30
  • 油煙プレート付スモークテスター エスコ

    油煙プレート付スモークテスター

    エスコ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    7日以内出荷
    オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用
  • 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート エスコ

    防犯カメラ取付ボックス用単管サポート

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    当日出荷
    単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
    仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
  • 2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ

    2.0ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    当日出荷
    材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2
  • 3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ

    3.15ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
    仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
  • 38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    38mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
  • [XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ

    [XL] 防寒ジャケット (黒/灰)

    エスコ
    ¥32,700税込¥35,970
    1着
    当日出荷
    仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
  • 0.5ton ボウシャックル エスコ

    0.5ton ボウシャックル

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • 3/4 x 7/8 両口スパナ エスコ

    3/4 x 7/8 両口スパナ

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
  • 角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ

    角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1組(10枚)
    翌日出荷
    。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
    仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガス
  • 50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製) エスコ

    50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RC-5材質(枠)SUS304、(車)ナイロン寸法A(mm)65寸法D(mm)50寸法E(mm)11.3寸法B(mm)49寸法G(mm)40
  • 15.0ton コネクティングリング エスコ

    15.0ton コネクティングリング

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638N-8材質スチール寸法L1(mm)133使用荷重(kg)15寸法B(mm)49寸法L2(mm)51
  • 7/8インチ 片目片口スパナ エスコ

    7/8インチ 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA614SV-19全長(mm)260質量(g)217寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49対辺寸法(inch)7/8
  • M6 x49mm アルミ回転ハンドル エスコ

    M6 x49mm アルミ回転ハンドル

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
  • 32mm メガネレンチ エスコ

    32mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
  • 22 mm 片目片口スパナ エスコ

    22 mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614ST-22全長(mm)260質量(g)220対辺(mm)22寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-29材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)232対辺(mm)21×23寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
  • 20x22mm 両口スパナ エスコ

    20x22mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)185対辺(mm)19×24寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
  • [60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ

    [60個組] フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    ¥149,500税込¥164,450
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm。・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製。・重量 19.9kg
    セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
  • ジョーアイ エスコ

    ジョーアイ

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
    材質ステンレス(SUS316)
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
"b-49" エスコ 【通販モノタロウ】