カテゴリ
- 物流用品(9)
- 作業工具(4)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- CKD(56)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(23)
- KANA(片山チエン)(403)
- MAZDA(マツダ)(945)
- SMC(6,439)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- スバル(30)
- トヨタ(46)
- ニッサン(55)
- パール金属(25)
- ホンダ(215)
- ミツビシ(968)
- 三菱ふそう(46)
- 住友重機械工業(61)
- 日東工業(37)
- 旭精工(39)
- ブランドをもっと見る
「b-59」の検索結果

B 59 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-59種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)400寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
ヘルメット
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。材質ポリカーボネート色本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
丸フック 白 47×79mm
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)12色白高さ(mm)79穴径(Φmm)3.5奥行(mm)47吊下荷重(kg)7
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ¥185税込¥2041セット(2本)当日出荷エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PT-11材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65ストッパーなし
5.3ton アイフック
エスコ¥1,870税込¥2,0571セット翌日出荷EA987FF-59用仕様●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)使用荷重(t)5.3
5mm アイプレート
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形















![[EA991PB-41~42用] 先端ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76612008-260428-02.jpg)








![[EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998892-170904-02.jpg)
![[EA590BB-5]用スペアークロー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155457-180823-02.jpg)


![[EA590AB-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998558-170904-02.jpg)