カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
材質
- スチール(1)
- 樹脂(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三ツ星ベルト(8)
- バンドー化学(6)
- KANA(片山チエン)(394)
- 廣杉計器(149)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- CKD(48)
- スバル(44)
- 旭精工(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- TRUSCO(31)
- コクヨ(25)
- 岩田製作所(22)
- メドライン・ジャパン(21)
- ENDO(遠藤照明)(20)
- イマオコーポレーション(19)
- テンパール工業(17)
- 因幡電工(16)
- 鹿島化学金属(UKB)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b-62」の検索結果

910x610mm/300kg 運搬車
エスコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷折り畳み式。エスコ品番EA520B-62車輪径(Φmm)125(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)610車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
ナイロンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥13,700税込¥15,0701個当日出荷から4日以内出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥9,330税込¥10,2631本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
3.6x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷エスコ品番EA915BB-62形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4特性耐UV
6mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
卓上パンフレットスタンド
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。色ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)![[ M] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416162-170331-02.jpg)
[ M] 防寒ジャケット(Sage)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。エスコ品番EA915GB-62種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズM適合温度(℃)約-45
スノーシュー
エスコ¥16,300税込¥17,9301足翌日出荷雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー。かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます(ヒールリフター機能)。簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます。持ち運びや保管に便利な収納袋(サイズ:約340×660mm、色:バイオレット)付き。材質アルミ合金、スチール、ポリエチレン幅(mm)約210
140x 90mm 数字表示器(マグネット式)
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。仕様本体裏面、粘着テープ付エスコ品番EA983BB-62材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット寸法(mm)140×90
0.5mm シャープペンシル(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷エスコ品番EA765ME-62B全長(mm)140質量(g)8.7エコマーク認定認定芯径(mm)0.5色(本体)ブルーグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18112190繰り返し・詰め替え対応
50mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-150材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)7寸法B(mm)62寸法C(mm)33適合バンド幅(mm)50寸法(B×C×D)(mm)62×33×7
41mm メガネレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-41形状オフセット全長(mm)265質量(g)940対辺(mm)41寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
ステンレスクリーナー
エスコ¥19,400税込¥21,3401箱(12本)翌日出荷ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水内容量(mL)480
M20x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
M20x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)250適合ねじM20・M22
42mm メガネレンチ
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-42形状オフセット全長(mm)265質量(g)930対辺(mm)42寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
8.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA980A-62B材質ポリエチレン質量(kg)3.6色黄全長(m)30線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
親指用 指サック
エスコ¥3,000税込¥3,3001袋(10個)翌日出荷指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。用途親指用材質ポリエステル(PUコーティング)繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット用内装
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形



















![[UCF202]15mm 角フランジ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703192-180827-02.jpg)



![[ M] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416162-170331-02.jpg)