カテゴリ
- 物流用品(16)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 建築金物(4)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(88)
- KANA(片山チエン)(349)
- MAZDA(マツダ)(2,309)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
- SMC(1,634)
- カワグレ(65)
- トヨタ(62)
- ニッサン(141)
- ハンマーキャスター(113)
- ハーティング(58)
- ホンダ(91)
- マルヤス電業(486)
- ミツビシ(573)
- 三木プーリ(229)
- 岩崎製作所(76)
- 廣杉計器(57)
- 東洋バルヴ(116)
- ブランドをもっと見る
「b-65」の検索結果

B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
渦巻き形ガスケット
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
エルボ (3管種用メカニカル継手)
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷から翌々日出荷ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,080税込¥1,1881枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
0.102x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
エスコ¥4,780税込¥5,2581パック(10枚)翌日出荷真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。材質真鍮寸法(mm)0.102リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚![[2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416196-170331-02.jpg)
[2XL] 防寒ジャケット(Sage)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。エスコ品番EA915GB-65種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズ2XL適合温度(℃)約-45
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221パック(100枚)翌日出荷HRC58~62以上仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)
1.0x6.5x190mm [-]ビット
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷エスコ品番EA550CB-6.5全長(mm)190先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
50A.65A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
38mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15



















![[2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416196-170331-02.jpg)
![65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383122-180221-02.jpg)








![1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077782-180213-02.jpg)