カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 物流用品(10)
- 機構部品(9)
- 安全保護具(9)
- 建築金物(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(1,626)
- ミツビシ(429)
- MAZDA(マツダ)(402)
- ニッサン(166)
- KANA(片山チエン)(151)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
- CKD(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- トヨタ(57)
- 三菱ふそう(49)
- ホンダ(45)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 旭計器工業(45)
- TRUSCO(42)
- 高田ベッド製作所(42)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
- ハンマーキャスター(39)
- New-Era(ニューエラー)(36)
- ブランドをもっと見る
「b-85」の検索結果
特価

B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![[EA864CD-85B用]レンズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83281636-241029-02.jpg)
[EA864CD-85B用]レンズ
エスコ¥12,300税込¥13,5301個欠品中【EA864CD-85B用】レンズ仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
12x 50mm 反射プロテクター(6個/黄)
エスコ¥385税込¥4241袋(6個)翌日出荷材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム長さ(mm)50幅(mm)12厚さ(mm)5色イエロー質量(g)14/6個入数6個
ジョイント(EA928AB-140A~180C用)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
232x307mm クリップ式ファイル
エスコ¥820税込¥9021冊翌日出荷パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
L型ブラケット
エスコ¥385税込¥4241個(1個)翌日出荷取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。仕様30角Uポール用材質スチール(三価ホワイト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25×14取付穴径M4穴数1
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷エスコ品番EA824RB-8.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ
エスコ¥550税込¥6051箱(100枚)翌日出荷。ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個7日以内出荷エスコ品番EA948BB-85材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)スチール
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
ステップブロックセット
エスコ¥7,180税込¥7,8981組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
保護めがね(クリアー)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本
エスコ¥880税込¥9681箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷耐食・耐久性に優れたステンレス製材質SUS316寸法(mm)A:9.5、B:85、C:19、D:17使用荷重(kg)226







![[EA864CD-85B用]レンズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83281636-241029-02.jpg)
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)