カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(147)
  • CKD(65)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • 旭計器工業(45)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • ハンマーキャスター(39)
  • コガネイ(34)
  • TRUSCO(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 三菱電機(24)
  • ParkerTAIYO(23)
  • 関西ペイント(16)
  • サンドビック(16)
  • ヨコヅナ(16)
  • SecuSTATION(14)
  • スリーエッチ(13)
  • brembo(13)
  • カクダイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-85」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1袋(23本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    85mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    ¥59,500税込¥65,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-85対辺寸法(mm)85
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • ジョイント(EA928AB-140A~180C用) エスコ

    ジョイント(EA928AB-140A~180C用)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
    エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • Hexビットセット エスコ

    Hexビットセット

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1セット
    翌日出荷
    六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • 90x 90x30mm 隅 金(ステンレス製) エスコ

    90x 90x30mm 隅 金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-85
  • 8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-8.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
  • 84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個) エスコ

    84x 90x60mm 接合金具(梁用/5個)

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-852
  • M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA948BB-85材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
    エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
  • M24/呼24/125mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼24/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FJ-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)16寸法B(mm)85寸法C(mm)40適合ねじM24適合T溝幅(mm)24
  • M16/呼18/125mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼18/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)85寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコ

    M24/呼28/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
  • M20/呼20/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼20/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FG-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)12寸法B(mm)85寸法C(mm)32適合ねじM20適合T溝幅(mm)20
  • M16/呼16/125mm Tスロットボルト エスコ

    M16/呼16/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)85寸法C(mm)25適合ねじM16適合T溝幅(mm)16
  • 85mm スイベル アイスナップ エスコ

    85mm スイベル アイスナップ

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FP-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)63種類スイベルスナップ使用荷重(kg)45寸法A(mm)16寸法F(mm)30.5寸法D(mm)10寸法E(mm)26寸法B(mm)85寸法C(mm)5
  • Φ125mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ125mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-4材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)45寸法M(mm)32寸法B(Φmm)85寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法a(Φmm)14外径A(Φmm)125軸穴径d1(Φmm)32寸法C1(Φmm)56軸穴径d2(Φmm)28寸法C2(Φmm)50
  • 85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    85x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    ¥9,570税込¥10,527
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RM-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)530車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)70種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    85x90mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85B材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)680車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)90種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • M20/呼22/125mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/125mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA637FH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)85寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22