心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-88
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)805
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数3個
耐荷重(g)(フック)700
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
エスコ品番EA928AB-88
材質ABS、ラバー
寸法(mm)267×92×66
質量(g)350
フック4個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に
材質アクリル
長さ(mm)45
幅(mm)35
厚さ(mm)16
色イエロー
質量(g)43
1個(2個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
材質ナイロン
質量(g)2143
アズワン品番64-2294-80
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-88
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)24
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×12×100
材質焼入鋼
寸法A(mm)38
寸法D(mm)0~35
寸法B(mm)88
寸法C(mm)27
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)3.3
寸法A(mm)17
寸法D(mm)29
寸法B(mm)88
寸法C(mm)34
アズワン品番64-2253-53
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100
材質焼入鋼
寸法A(mm)38
寸法D(mm)0~35
寸法B(mm)88
寸法C(mm)27
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
対辺(mm)41
全長(mm)480
エスコ品番EA614ST-41
質量(g)1055
寸法d(mm)57.8
寸法b(mm)88
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)19
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
対辺(mm)36
全長(mm)460
エスコ品番EA614ST-36
質量(g)787
寸法d(mm)50.8
寸法b(mm)88
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)18
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
対辺(mm)41×46
全長(mm)425
エスコ品番EA615KA-44
材質クロム合金鋼
質量(g)1040
寸法a(mm)12
寸法b1(mm)88
寸法b2(mm)94.5
商品構成単品
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
対辺(mm)36×41
全長(mm)375
エスコ品番EA615KA-43
材質クロム合金鋼
質量(g)800
寸法a(mm)11
寸法b1(mm)80
寸法b2(mm)88
商品構成単品
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
サイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-54
1個
¥35,700
税込¥39,270
8日以内出荷
関連キーワード