カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,898)
  • YAMAHA(ヤマハ)(802)
  • MAZDA(マツダ)(289)
  • CKD(239)
  • New-Era(ニューエラー)(205)
  • 大阪魂(102)
  • ホンダ(94)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(86)
  • ナブテスコ(80)
  • RS PRO(74)
  • コガネイ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • omron(オムロン)(43)
  • 日東工業(43)
  • Festo(40)
  • キョーリン(39)
  • ヒサゴ(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p2」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
300x600mm 有機溶剤保管場所標識 エスコ300x600mm 有機溶剤保管場所標識エスコ
1,600税込1,760
1枚
当日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5667-57
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
透明あご紐部分のみ。日焼け跡が残らない透明あごひもです。ワンタッチバックル。
材質ビニール幅(mm)12質量(g)15適合品番EA998BG-1、EA998BG-2
1/2”x3/4” 60mm クランク継手 エスコ1/2”x3/4” 60mm クランク継手エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-2
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ボディ形状平刃
2x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ2x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)2.0軸長(mm)63
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
585税込644
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-57ねじサイズG1/4"
600x400x500mm/1段踏台 エスコ600x400x500mm/1段踏台エスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)415天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
140mm 取 手(プラスチック製) エスコ140mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
T20x150mm [Torx]T型レンチ エスコT20x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-20
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
2.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ2.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)2.5軸長(mm)70
T27x150mm [Torx]T型レンチ エスコT27x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-27
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ24x192mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)24軸長(mm)192
1000x600x500mm/1段踏台 エスコ1000x600x500mm/1段踏台エスコ
64,300税込70,730
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)1015設置寸法・幅(mm)615天板寸法・幅(mm)1000天板寸法・奥行(mm)600
G 2"  x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-20
203mm 取 手(プラスチック製) エスコ203mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレンエスコ品番EA948BP-22穴径(Φmm)6×7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40取付ピッチ(mm)203
T25x150mm [Torx]T型レンチ エスコT25x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-25
75mm レバーハンドル エスコ75mm レバーハンドルエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-2A
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
850税込935
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
エンド型軸付ワイヤーブラシ エスコエンド型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)22適合ツール電動ドライバー、ボール盤線径(mm)0.12
23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ23本組 ドリル・ドライバーセットエスコ
1,550税込1,705
1セット
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61
Rc   2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-14材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-59ねじサイズG1/4"
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-55ねじサイズG1/4"
雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) エスコ雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
形状カップリング
22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)22軸長(mm)186
8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
690税込759
1本
翌日出荷
寸法(mm)8アズワン品番64-7881-22
5.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
寸法(mm)5アズワン品番64-7881-20
R  2"  x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコR 2" x50mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-200
4.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
寸法(mm)4アズワン品番64-7881-19
6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
寸法(mm)6アズワン品番64-7881-21
3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x150mm [Ball-Hexagon]ドライバービットエスコ
530税込583
1本
翌日出荷
寸法(mm)3アズワン品番64-7881-18
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
2,580税込2,838
1セット(5本)
翌日出荷
色の違いによって先端サイズの選別が容易です。 マグネット付。 ボールポイント付。 ビニールケース付。
寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)アズワン品番64-7881-17