仕様短絡保護キャップ付
全長(m)約1.2
ピン径直径2mm
最大開口(mm)25mm
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)1
寸法(mm)1000×10000
瞬間耐熱温度(℃)700
1本
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
文字内容係員以外立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、英文字入
エスコ品番EA983B-13A
寸法(mm)450×300×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
テープ幅(mm)160
巻数25周
巻芯径(Φmm)37
商品タイプスペアテープ
適合用途フローリング用
適合EA922B-11、-12用替テープ
エスコ品番EA922B-13
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-13
線径(Φmm)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
欠品中
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)44.5
折径(mm)70
アズワン品番64-7859-83
1袋
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
アズワン品番65-5669-87
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布
入数100枚
1箱(100枚)
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45
入数(本)1
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
仕様トレー:緑(12個)、橙(6個)、青(4個)
材質ケース:スチール、トレー:プラスチック
寸法(mm)430×303×54(H)
付属トレー数22
アズワン品番64-7861-01
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わるよう設計されており、また平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。▼RNase-/DNase-フリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼純度99.9%バージンポリプロピレン製
仕様●外寸(mm):168×295×152(H)●内寸(mm):140×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-17
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
エスコ品番EA506KB-13
材質PP
質量(kg)0.54
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)216
有効内寸法・高さ(mm)102
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様ヘラ付
エスコ品番EA928CB-13
材質毛:ポリエステル、柄:ポリプロピレン
全長(mm)200
毛丈(mm)42
ブラシ寸法(mm)7×75
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-13
形状L字形
歯数18
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)36~45
種類クランプレバー
寸法H(mm)35
回し半径(mm)45
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)10
最大荷重(N)100
取付部おねじ
最大締付力(kN)5.5
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)0.5
収縮開始温度(℃)80
収縮率(%)25(1/4)
耐電圧(V)600
最低完全収縮温度(℃)110
1袋
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
エスコ品番EA948B-13
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)21
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ
ねじの呼びM6
材質(取付部)黄銅
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13
能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”
火口径(Φmm)6.4
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
容量(L)0.29
エスコ品番EA990B-13
材質スチール
ノズル長(mm)127
ノズルストレート
危険物の類別非危険物
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用
アズワン品番65-9253-72
危険物の類別非危険物
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-13
質量(g)約42
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ