1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-132
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)437
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45
入数(本)1
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t)
質量(g)約15
型番NP-BN
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh)
アズワン品番64-2260-77
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
エスコ品番EA952B-132
ピッチ(mm)5
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器
使用温度範囲(℃)0~45
充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
仕様非粘着、片面印刷、英文字入
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)450×300×1
取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
色白
材質PP
サイズA4
収納枚数約200枚(コピー用紙)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
寸法(mm)Φ450
エスコ品番EA928AB-132
材質ポリプロピレン、マイクロファイバー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれ
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9252-20
1箱(20枚)
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132
危険物の類別非危険物
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
色グレー
直径(Φmm)10
質量(g)14.4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-26
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
適合電線径(Φmm)18~25
エスコ品番EA948HB-132
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)80
寸法B(mm)54.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)16
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA928AB-133
材質ポリプロピレン、マイクロファイバー
寸法(mm)Φ450
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)50
外径A(Φmm)180
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)132
寸法C1(Φmm)90
寸法C2(Φmm)90
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)63
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-7
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム
アズワン品番65-2175-37
1個
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
仕様●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9329-17
1個
¥4,950
税込¥5,445
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-20
1個
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番65-9331-64
1個
¥15,100
税込¥16,610
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UCFC形:209●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/160、A1/26、J/132、J1/93.2、N/16、A2/10、A3/12、A/38、H3/105、A0/52.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-32
1個
¥6,800
税込¥7,480
8日以内出荷
関連キーワード