カテゴリ

  • 作業工具(48)
  • 清掃用品(22)
  • 事務用品(19)
  • 電動工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 研磨材(13)
  • 測定用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 溶接用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 家電(8)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(140)
  • SMC(103)
  • CKD(34)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • ニッサン(8)
  • テンパール工業(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • イスカル(4)
  • ATEN(3)
  • KTC(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オーム電機(1)
  • 油研工業(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • IBS(1)
  • モリタ宮田(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-2ea」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA583B-2用] 替マット エスコ[EA583B-2用] 替マットエスコ
4,200税込4,620
1箱(3本)
翌日出荷
EA583B-2用替マット 3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:93gアズワン品番65-2149-88
[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ[EA583B-1,-2用] 替刃エスコ
3,300税込3,630
1箱(30枚)
翌日出荷
EA583B-1、2用替刃 30枚入
仕様●材質:鋼材、PP●サイズ:幅18×奥行35.5×厚さ0.5mm●重量:1.6gアズワン品番65-2149-86
[EA899AR-2B用] フィルター エスコ[EA899AR-2B用] フィルターエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
(EA898G-2B用)交換ブレード エスコ(EA898G-2B用)交換ブレードエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898G-20B
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-66防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ[EA899KH-2B用]フィルター(4枚)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様EA899KH-2A(旧)、-2B用替紙パック
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-ミニUSB(B)オス●長さ(m):3.0●ケーブル直径:4.2mm●規格:USB2.0/USB1.1●対応機種:USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSB(Bタイプ)を持つ周辺機器●ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.3mアズワン品番65-9281-27
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-28
ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズエスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約2.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mmアズワン品番65-9281-29
替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚) エスコ替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
適合材硬質建材用エスコ品番EA827A-3B
[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
[EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 14mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
[EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん) エスコ[EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-33
[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポールエスコ
9,600税込10,560
1本
翌日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
[EA707DA-2B,3A,4用]テストリード棒 エスコ[EA707DA-2B,3A,4用]テストリード棒エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-14
熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズエスコ
3,980税込4,378
1袋(2本)
3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮前内径(Φmm)52収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)アズワン品番65-2259-60収縮後内径(Φmm)13耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110収縮前肉厚(mm)2.4
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
[EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)61~76アズワン品番64-2235-86危険物の類別非危険物
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用 エスコ[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用エスコ
2,000税込2,200
1袋(2枚)
翌日出荷
水ダレせず、拭き後も残りません。
幅(mm)【ワイパー】250メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)適合品番EA899KY-1C、EA899KY-1B、旧EA899KY-1Aアズワン品番65-2238-10
[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ[EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズルエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ エスコ交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズエスコ
905税込996
1パック(2巻)
翌日出荷から翌々日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコフレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4Aホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3Aホースには付きますが、延長管には付きません。)硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルターエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-37
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド エスコ[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7943-41
ダストバッグ エスコダストバッグエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ダストバッグ●材質:布アズワン品番65-2236-24
ロングノズル エスコロングノズルエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mmアズワン品番65-2236-23
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
全長(mm)350先端幅(mm)12アズワン品番64-7943-46
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズルエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45
EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド エスコEA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッドエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)120毛丈(mm)20アズワン品番64-7943-43ブラシ寸法(mm)Φ70
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質樹脂全長(mm)160アズワン品番64-7943-49ヘッド寸法(mm)140×115
Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-5
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコアタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチックアズワン品番65-9260-42
[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッドエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
交換パッドセット。
パット径(Φmm)120