材質(ブラシ部)スチール(波線)
全長(mm)265
毛丈(mm)20
植付(mm)85
仕様3行
エスコ品番EA109B-41
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-415
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA952B-41
1個
¥3,230
税込¥3,553
3日以内出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)41
全長(mm)265
エスコ品番EA613B-41
質量(g)940
寸法a(mm)22
寸法b(mm)62
寸法h(mm)39.5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80
巻数35周
エスコ品番EA922B-41
材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材
全長(mm)200
粘着タイプ平面塗り
商品タイプ本体
適合用途車用
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
微音キャスター
エスコ品番EA520B-41
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)865
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
エスコ品番EA949NB-412
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-41
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色青
適合ホース径(Φmm)2018~8~12
1個
¥140
税込¥154
欠品中
エスコ品番EA468B-41
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
エスコ品番EA439AB-41
材質スチール
長さ(mm)400
幅(mm)23.6
厚さ(mm)2.3
高さ(mm)7
仕上ユニクロメッキ
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32
全長(mm)200
材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付)
全質量(g)890
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
仕様開口部:内径:Φ239mm
材質超高分子量PE
質量(kg)1.84
容量(L)25
外寸(mm)Φ296×521
アズワン品番64-7860-66
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
アズワン品番65-2315-04
1本
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
文字内容修理中
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983B-41A
寸法(mm)250×250×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
テープ幅(mm)80
巻数35周
商品タイプスペアテープ
適合用途車用
適合EA922B-41用替テープ
エスコ品番EA922B-41A
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。
革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。
マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
アズワン品番68-1811-11
1双
¥620
税込¥682
3日以内出荷
。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
材質SUS316
全長(m)2
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)250
1本
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-41
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)890~1485
ヘッド幅(mm)600
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
エスコ品番EA723SB-41
質量(g)141
差込角(inch)1/2”
幅×厚さ(mm)29×18
ギア数30
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)41
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-41
全長(mm)66
質量(g)850
外径(Φmm)62.8
寸法D1(mm)62.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)25
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HB-41
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状D型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)10
寸法L1(mm)20.5
寸法A(mm)8
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法L2(mm)18.5
取付ねじ1/8inchPT
材質(パッキン)NBR
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-41
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色赤
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
エスコ品番EA949NB-410
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)300×300
色グレー
アズワン品番64-2293-07
1枚
¥760
税込¥836
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ