カテゴリ

  • 作業工具(37)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全保護具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,759)
  • YAMAHA(ヤマハ)(909)
  • New-Era(ニューエラー)(290)
  • CKD(186)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(146)
  • Festo(142)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • ナブテスコ(114)
  • 大阪魂(77)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • コガネイ(57)
  • ホンダ(56)
  • 伊東電機(51)
  • BAHCO(バーコ)(50)
  • 日東工業(43)
  • Qlight(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-p1」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用栓カギ エスコ共用栓カギエスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1差込口8×8mm
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
防水型プラグ エスコ防水型プラグエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
10mm フレックスソケットスパナ エスコ10mm フレックスソケットスパナエスコ
1,270税込1,397
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.6全長(mm)180質量(g)80対辺(mm)10外径(Φmm)14.7アズワン品番64-7885-66
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-75
コンビネーションレンチ (ラチェット式) エスココンビネーションレンチ (ラチェット式)エスコ
26,800税込29,480
1セット
翌日出荷
入り組み点数:7点。セット内容:ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm、全長 140・159・172・178・191・226・248mm。メガネ部は左右切替式のため正転・逆転の切替えが容易です。角度が13°のオフセットになっており締付け作業がしやすい。ツールロールの固定バンドは面ファスナー仕様。
ギア数72
ヘルメット交換用下アゴ+耳ひも エスコヘルメット交換用下アゴ+耳ひもエスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
用途EA998BG-21用。材質軟質ビニール透明質量(g)30
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-56ねじサイズR1/4"
13mm フレックスソケットスパナ エスコ13mm フレックスソケットスパナエスコ
1,470税込1,617
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7アズワン品番64-7885-68
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-54ねじサイズR1/4"
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BP-106本数1
Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ(2件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
欠品中
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.5使用荷重(kg)249太さ(mm)5
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12アズワン品番65-9343-79
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2
13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ13A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-10
45mm 電球交換アダプター エスコ45mm 電球交換アダプターエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-11
軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製) エスコ軸付ブラシ (カップ型・ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質(カップ)スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)適合ツール電動ドライバー材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75全質量(g)73線径(mm)0.35
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx19.0mm ディープソケットエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)98対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-96
3/8"DRx18.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx18.0mm ディープソケットエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)98対辺(mm)18外径(Φmm)24.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-95
3/8"DRx13.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx13.0mm ディープソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)53対辺(mm)13外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-90
3/8"DRx11.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx11.0mm ディープソケットエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)51対辺(mm)11外径(Φmm)16差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-88
Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-13材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-58ねじサイズR1/4"
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコT10x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-10
95x125x55mm 取替用水栓ハンドル エスコ95x125x55mm 取替用水栓ハンドルエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-11
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
仕様●仕様:あご部+耳部(No.2)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-74
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
電球交換アダプター エスコ電球交換アダプターエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
高所電球の交換用に。中サイズの吸盤でスポットライトの電球を固定し、簡単に交換できます。クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。
材質持ち手:ポリプロピレン全長(mm)130パッド径(Φmm)65材質(パッド)TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム)
Rc  1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-11材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)10軸長(mm)112
1.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ1.5x 59mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)1.5軸長(mm)50
T15x150mm [Torx]T型レンチ エスコT15x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-15