51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-07 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-57
1枚
1,600 税込1,760
当日出荷



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)2.0 軸長(mm)63
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)1015 設置寸法・幅(mm)615 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1個
66,200 税込72,820
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-57 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質アルミ・鋼鉄 質量(g)140 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-55 ねじサイズG1/4"
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)12.7 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)76 線径(mm)0.3 トリム(mm)長さ:25.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
655 税込721
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)2.5 軸長(mm)70
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)26
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BP-20 ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

エスコ品番EA550BP-20 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°" 種類セット品 商品構成セット品
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)24 軸長(mm)192
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷


材質ポリプロピレン エスコ品番EA948BP-22 穴径(Φmm)6×7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40 取付ピッチ(mm)203
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)19 適合ツール電動ドライバー 最大回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)44 線径(mm)0.3
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)22 適合ツール電動ドライバー、ボール盤 線径(mm)0.12
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-14 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質ポリプロピレン 仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付 エスコ品番EA948BP-21 穴径(Φmm)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40 取付ピッチ(mm)140
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷


電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mm アズワン品番65-2262-46
1個(10袋)
955 税込1,051
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 軸長(mm)186
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製 段数1段 設置寸法・奥行(mm)615 設置寸法・幅(mm)415 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)400
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

1本
740 税込814
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷


1本
570 税込627
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

色の違いによって先端サイズの選別が容易です。 マグネット付。 ボールポイント付。 ビニールケース付。
寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組) アズワン品番64-7881-17
1セット(5本)
2,570 税込2,827
翌日出荷

関連キーワード