カテゴリ
- 機構部品(47)
- 物流用品(41)
- メカニカル部品(23)
- 安全保護具(22)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 作業工具(11)
- 家電(8)
- 建築金物(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- SMC(15,271)
- MAZDA(マツダ)(1,295)
- コガネイ(937)
- KANA(片山チエン)(914)
- 三木プーリ(790)
- トヨタ(679)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- ホンダ(448)
- ニッサン(402)
- CKD(278)
- 岩田製作所(236)
- イマオコーポレーション(186)
- 大阪魂(172)
- スズキ(166)
- マキテック(165)
- フエニックス・コンタクト(152)
- YAMAHA(ヤマハ)(145)
- RS PRO(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b040」の検索結果
特価

B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
7mm罫線セミB5ノート(40ページ/ダークグリーン/5冊)
エスコ¥1,350税込¥1,4851パック(5冊)翌日出荷材質表紙:クラフトボール紙色ダークグリーンサイズセミB5質量(g)150罫幅(mm)7入数5冊中紙40枚
50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷エスコ品番EA986SF-50材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)15寸法(mm)50×40許容荷重(kg)500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)62
75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA986SF-75材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771巻(3巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
ニュースペーパーラック
エスコ¥30,900税込¥33,9901台翌日出荷ニュースペーパーホルダー5本収納可(別売:EA954LB-1B) マガジンラック付(収納厚40mm) キャスター付エスコ品番EA954LB-2材質スチールメラミン焼付塗装質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×410×850グリーン購入法適合
40x 40mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(4個)欠品中材質ポリエチレン寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8入数4個
保護めがね(スモーク)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
ホールディングテープ
エスコ¥11,100税込¥12,2101パック(6巻)翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
保護めがね(クリアー)
エスコ¥325税込¥3581個当日出荷軽量ですっきりしたデザイン材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアー
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
チェーン摩耗測定ゲージ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(2件のレビュー)¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7![[6203Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803044-210511-02.jpg)
[6203Z]深溝玉軸受
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
保護めがね(x1.5ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1.0ton スリングフック(紫)
エスコ¥8,050税込¥8,8551個当日出荷材質高張力合金鋼色紫寸法L(mm)124使用荷重(kg)1000寸法E(mm)34寸法B(mm)40寸法E'(mm)30
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥11,500税込¥12,6501双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27















![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)



















![[6203Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803044-210511-02.jpg)