カテゴリ
- 物流用品(25)
- 機構部品(23)
- 安全保護具(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 家電(6)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- コガネイ(937)
- KANA(片山チエン)(896)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- CKD(231)
- 大阪魂(170)
- 岩田製作所(151)
- イマオコーポレーション(95)
- ナベヤ(93)
- NTN(エヌティーエヌ)(81)
- PISCO(ピスコ)(74)
- サンドビック(73)
- 協育歯車(66)
- TRUSCO(64)
- ParkerTAIYO(61)
- THK(59)
- ホンダ(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- リスパック(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b040」の検索結果
特価

B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
50x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷エスコ品番EA986SF-50材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)15寸法(mm)50×40許容荷重(kg)500種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)62
75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA986SF-75材質ソリッドスペシャルスチール軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)800種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
保護めがね(スモーク)
エスコ(7件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
ニュースペーパーラック
エスコ¥30,900税込¥33,9901台翌日出荷ニュースペーパーホルダー5本収納可(別売:EA954LB-1B) マガジンラック付(収納厚40mm) キャスター付エスコ品番EA954LB-2材質スチールメラミン焼付塗装質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×410×850グリーン購入法適合
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
ホールディングテープ
エスコ¥11,100税込¥12,2101パック(6巻)翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥985税込¥1,0841個当日出荷機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(2件のレビュー)¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
布ペーパー(5枚入)
エスコ¥915税込¥1,0071セット(5枚)当日出荷から翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥920税込¥1,0121個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
保護めがね(クリアー)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
40x62x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。外径(Φmm)62材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-40B軸径(Φmm)40厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥3,350税込¥3,6851個(5個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥6,470税込¥7,1171セット翌日出荷材質SUS304エスコ品番EA440KZ-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×30![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)
M20 [フラット型]フランジナット
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
40mm巾ローラーキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷材質SUS304寸法(mm)A:40mm B:31mm C:17mm穴径(mm)直径3.1mm、長穴:3.2×9.7mm
保護めがね(超強力曇り止め)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥6,470税込¥7,1171セット翌日出荷材質SUS304エスコ品番EA440KX-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×24
6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット翌日出荷材質SUS304エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)6×14
4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット翌日出荷材質SUS304エスコ品番EA440KD-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×10


































![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)


![M20 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642138-170331-02.jpg)