カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • CKD(32)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • MAZDA(マツダ)(236)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • SMC(101)
  • YSK(山脇産業)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • サトーパーツ(11)
  • トヨタ(27)
  • ニッサン(65)
  • フジトク(23)
  • ホンダ(229)
  • ユーエイキャスター(15)
  • 因幡電工(20)
  • 日東工業(13)
  • 未来工業(21)
  • 河村電器産業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b077」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 77 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-77種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • トイレブラシ エスコ

    トイレブラシ

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1箱(12個)
    当日出荷
    濃縮洗剤付きブラシが、フチ裏汚れまでしっかり落とし、99%除菌※し、さらに消臭効果も!しっかり洗えてトイレに流せる素材を使用した特殊不織布は、表面をデコボコ加工にすることでより強力に汚れを落とします。浄化槽トイレにもお使いいただけます。ほのかなホワイトブロッサムの香りです。
    用途便器内の掃除、汚れ防止材質セルロース・レーヨン・合成繊維質量(g)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×255
  • M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコ

    M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル

    エスコ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-62材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)寸法A(mm)22寸法E(mm)7.9寸法B(mm)77ねじサイズM8
  • [2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット エスコ

    [2420万画素]デジタル一眼レフカメラセット

    エスコ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:デジタルカメラ、レンズ、SDHCカード(32GB)、液晶保護フィルム、レンズフィルター。
    本体質量(g)約382撮像素子CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)画素数2420万
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1枚
    翌日出荷
  • オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコ

    オフィスチェスト EA954JAシリーズ

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1台
    翌日出荷
    環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ

    衛生水栓 EA468Bシリーズ

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅ねじ径PJ1/2"
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ブレード型)

    エスコ
    ¥31,500税込¥34,650
    1個
    翌日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ

    エスコ
    ¥5,560税込¥6,116
    1セット(10個)
    翌日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • オピニオンファイル A4 エスコ

    オピニオンファイル A4

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1冊
    翌日出荷
    表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雄ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    翌日出荷
    配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。 石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。
  • ジョーアイ エスコ

    ジョーアイ

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
    材質ステンレス(SUS316)
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1台
    翌日出荷
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール
  • 103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し) エスコ

    103x52mm 座付貫抜(スチール製/通し)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951B-77