カテゴリ

  • 作業工具(699)
  • 配管・水廻り設備部材(331)
  • 機構部品(222)
  • 物流用品(221)
  • 研磨材(190)
  • メカニカル部品(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 測定用品(136)
  • 制御機器(134)
  • 切削工具(126)
  • 事務用品(82)
  • 保管用品(79)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 清掃用品(73)
  • 電気材料(64)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 電動工具(51)
  • 安全標識(45)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 建築金物(45)
  • 手袋(44)
  • 空調・電設資材(39)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • テープ(36)
  • 整備工具・収納(32)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 安全用品(31)
  • 安全保護具(31)
  • 溶接用品(29)
  • 照明(27)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 作業服(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 梱包用品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 防災用品(19)
  • 家電(17)
  • 空圧工具(17)
  • 農業機械(16)
  • 厨房用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 日用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 医療(6)
  • 農具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • マスク(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 塗料(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(182)
  • SMC(46,714)
  • MAZDA(マツダ)(14,577)
  • トヨタ(10,383)
  • ニッサン(5,617)
  • BIGM(丸山製作所)(5,309)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,044)
  • ホンダ(4,990)
  • コガネイ(4,041)
  • 高田ベッド製作所(3,326)
  • ダイハツ(2,977)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,895)
  • イトーキ(2,355)
  • メディアカバーマーケット(2,267)
  • ミツビシ(2,185)
  • スバル(2,058)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,907)
  • Panasonic(パナソニック)(1,815)
  • 三木プーリ(1,689)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B1判 ポスターパネル エスコB1判 ポスターパネルエスコ
5,190税込5,709
1枚
当日出荷
フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
仕様●規格:B1●サイズ(W×H)mm:732×1034●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひもアズワン品番65-2186-18
B1 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB1 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB1質量(g)780外寸(mm)1060(W)×70(D)×758(H)アズワン品番64-2263-59内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040(W)×65(D)×745(H)
A3-B1用図面収納ケース エスコA3-B1用図面収納ケースエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
仕様●直径(mm):75●長さ(mm):430~730●収納サイズ:A3~B1サイズ●材質:ポリエチレン製アズワン品番65-2189-71
[EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B1)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)46~60アズワン品番64-2235-85危険物の類別非危険物
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
[EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー エスコ[EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
ケーブル長(mm)800アズワン品番64-7909-45
[1b] 1点 コントロールボックス エスコ[1b] 1点 コントロールボックスエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
3,530税込3,883
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 1点 コントロールボックスエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ[EA583B-1,-2用] 替刃エスコ
3,300税込3,630
1箱(30枚)
翌日出荷
EA583B-1、2用替刃 30枚入
仕様●材質:鋼材、PP●サイズ:幅18×奥行35.5×厚さ0.5mm●重量:1.6gアズワン品番65-2149-86
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
スクレーパー替刃(100枚) エスコスクレーパー替刃(100枚)エスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃厚(mm)0.2
1b 接点ブロック エスコ1b 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1bエスコ品番EA940DG-2
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,240税込4,664特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
205mm ミニほうき [PP] エスコ205mm ミニほうき [PP]エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA928CB-18長さ(mm)205幅(mm)100厚さ(mm)15毛丈(mm)86材質(ホーキ穂)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
2,200税込2,420
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
465税込512
1パック(10枚)
当日出荷から翌日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
耐火・耐熱シート エスコ耐火・耐熱シートエスコ
5,550税込6,105
1本
当日出荷から翌日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
角パーツボックス エスコ角パーツボックスエスコ
345税込380
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式材質ポリプロピレンブルー/クリア
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
28,800税込31,680
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類Vベルト
JIS安全標識板 [関係者以外立入禁止] エスコJIS安全標識板 [関係者以外立入禁止]エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
片面印刷 英文字入 非粘着
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
Φ28mm リング(マグネット付) エスコΦ28mm リング(マグネット付)エスコ(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
欠品中
ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
[EA583B-1用] 替マット エスコ[EA583B-1用] 替マットエスコ
3,300税込3,630
1箱(3本)
8日以内出荷
EA583B-1用替マット 3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:64gアズワン品番65-2149-87
ホース エスコホースエスコ
730税込803
1本
翌日出荷
EA897B-1・-2、BD-2用
仕様●仕様:ホース●ホース長:420mm●材質:ビニールアズワン品番65-2236-20
ブタ毛ブラシ エスコブタ毛ブラシエスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
340x235mm かんじき エスコ340x235mm かんじきエスコ
3,570税込3,927
1個
当日出荷
材質スパイク部:エラストマー樹脂エスコ品番EA998ZB-1寸法(mm)340×235材質(本体)ポリエチレン標準質量(g/片足)650耐冷温度(℃)-30
電動ブロワ用ホースセット エスコ電動ブロワ用ホースセットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、BD-2用
仕様●仕様:EA897B-101~-103のセット(各1個)●ホース長:420mmアズワン品番65-2236-19
デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコデジタル回転計用反射シール(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA714NB-1
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 非常停止 コントロールボックスエスコ
8,420税込9,262
1個
欠品中
仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
ダストバッグ エスコダストバッグエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ダストバッグ●材質:布アズワン品番65-2236-24
ロングノズル エスコロングノズルエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mmアズワン品番65-2236-23
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,140税込4,554
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ420ml アロンアルファ専用硬化促進剤エスコ
2,800税込3,080
1個
欠品中
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)ほか
翌日出荷
穴用。
材質
...