カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • トヨタ(474)
  • ダイハツ(421)
  • SMC(251)
  • ホンダ(147)
  • スバル(137)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • 住友重機械工業(64)
  • YAGEO(56)
  • 住友電工ハードメタル(40)
  • CKD(35)
  • ケルン(25)
  • ナリカ(23)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • KITO(キトー)(22)
  • 河村電器産業(22)
  • P・O・Pプロダクツ(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b104」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B-104 パンチセット エスコ

    B-104 パンチセット

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-104
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    890税込979
    1袋(19本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    435税込479
    1個
    欠品中
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
  • 500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    5,550税込6,105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-104ピッチ(mm)8
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 4mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    4mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,510税込2,761
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MB-104
  • 1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ

    1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA350SB-104
  • R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット エスコ

    R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-104形状ソケット
  • M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコ

    M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
    質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ

    1.0x20m/2.0mmゴムマット

    エスコ
    97,500税込107,250
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
    材質天然ゴム厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック長さ(m)20幅(m)1
  • 0.20x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.20x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-104
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    453kg ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスバックル
  • [Hexagon] T型レンチ エスコ

    [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
  • #100・13x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    700税込770
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500
  • 10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ

    10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    6,940税込7,634
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HB-104ねじの種類Rチューブサイズ(mm)10ねじサイズ1/2
  • Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット エスコ

    Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    2,040税込2,244
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
  • 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"
  • R1/2"x10mm エルボユニオン エスコ

    R1/2"x10mm エルボユニオン

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-104形状エルボユニオン
  • R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコ

    R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

    エスコ
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425LB-104形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/2
  • ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコ

    ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付
  • 565x397x5mm  発泡ポリエチレンフォーム(青) エスコ

    565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)565×397質量(g)25
  • AC220V  LED表示灯(白) エスコ

    AC220V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-104形状定格電圧(V)AC220発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 3/8"sqx 7/16" [HPQ]ソケット エスコ

    3/8"sqx 7/16" [HPQ]ソケット

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YB-104
  • W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
  • トレー (ステンレス製) エスコ

    トレー (ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス (SUS430)厚さ(mm)1寸法(mm)175×83×10質量(g)100
  • 六角頭全ねじボルト(細目) エスコ

    六角頭全ねじボルト(細目)

    エスコ
    265税込292
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキねじ山種類細目
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    395税込435
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 5.0mmx100m PPロープ(赤) エスコ

    5.0mmx100m PPロープ(赤)

    エスコ
    570税込627
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • [自動車用]内張クリップ エスコ

    [自動車用]内張クリップ

    エスコ
    1,210税込1,331
    1袋(10個)
    当日出荷
    【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
    材質POM・PA6質量(g)4.9穴径(Φmm)5板厚(mm)4~7.2入数(個)10
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104B形状ブッシング
  • 2.0ton 吊りフック エスコ

    2.0ton 吊りフック

    エスコ
    47,200税込51,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
  • 替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ エスコ

    替ビット(INHEX) EA618XCシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
    仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ)
  • ビットソケット (INHEX) エスコ

    ビットソケット (INHEX)

    エスコ
    6,650税込7,315
    1セット
    翌々日出荷
    入り組み点数:9点。セット内容:ビットソケット、(1/2”)ラチェットハンドル。(1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm 送り角:6°重量:601g ギア数:60歯 ロッキング式、左右切替式。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
    差込角(inch)1/2”