カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,804)
- 自動車純正部品(1,237)
- 物流用品(595)
- 制御機器(494)
- メカニカル部品(324)
- バイク純正部品(239)
- 配管・水廻り設備部材(204)
- 農業機械(150)
- パソコン/周辺機器(141)
- 機構部品(131)
- バイク部品(115)
- 切削工具(104)
- 測定用品(101)
- 自動車補修部品(95)
- 作業工具(85)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 学童・教育用品(65)
- 印刷用紙/インク/印刷機(61)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 科学研究・開発用品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 事務用品(47)
- 電気材料(39)
- 塗料(36)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 建築金物(34)
- オフィス家具(31)
- 店舗什器・備品(25)
- 電動工具(23)
- 安全用品(19)
- 医療(17)
- カー用品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 清掃用品(14)
- 研磨材(13)
- 保管用品(12)
- 日用品(11)
- 防犯用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 家電(10)
- 測定関連サービス(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 梱包用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 防災用品(7)
- 食品・飲料(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 安全標識(6)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- 救急・衛生(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業服(4)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 空圧工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 進物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- CKD(167)
- Festo(127)
- KITO(キトー)(564)
- MAZDA(マツダ)(128)
- omron(オムロン)(44)
- PISCO(ピスコ)(75)
- RS PRO(65)
- SMC(2,168)
- YAGEO(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(165)
- エスコ(69)
- コガネイ(164)
- スバル(139)
- ダイハツ(424)
- トヨタ(497)
- ホンダ(48)
- 住友重機械工業(167)
- 東洋バルヴ(80)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4
大阪魂¥667税込¥7341セット(25個)翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B10H4
大阪魂¥8,934~税込¥9,827~1セット(500個)ほか5日以内出荷十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(273件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(109件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥3,533~税込¥3,886~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー印面サイズ(mm)13×42配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
スチールウール ソープパッド
ボンスター(5件のレビュー)¥299税込¥3291袋(8個)当日出荷スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 手にも自然にもやさしい、天然ヤシ油を原料とした無リンソープを使用しています。頑固な油汚れやコゲつきを手早く落とします。用途金属・床などの研磨・清掃材質(鉄)スチールウール、植物性石鹸型式細寸法(mm)約65×60×25等級#0適合材金属、床面など


防寒ベスト
(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281着当日出荷●暖かく、着やすく、動きやすい防寒仕様のベストです。 ●シンプルデザインで着こなしに合わせやすく。 ●中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。 ●携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。 ●両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途作業全般時の防寒着として種別ベスト混率(%)(表地)ポリエステル100%(中綿)ポリエステル100%(裏地)ポリエステル100%機能防寒・保温中綿(g)160名入れ可
省エネレッド(節電タイプVベルト) B形
バンドー化学(15件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸
ANEX(5件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)