エスコ品番EA948CB-124
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)65
寸法B(mm)42.5
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)13.5
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
エスコ品番EA952B-124
ピッチ(mm)8
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)565×397
発泡倍率黒20・赤25
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):210●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9252-18
1箱(20枚)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JB-124
ねじの種類R
チューブサイズ(mm)12
ねじサイズ1/2
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
材質SPC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)3.2
容量(L)20
板厚(mm)鋼板:0.8
サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)
危険物の類別非危険物
ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1組(2個)
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付
アズワン品番65-3891-59
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。
仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200
アズワン品番65-9307-18
1セット(4枚)
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番65-9331-35
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。
アズワン品番64-2234-88
1組
¥90,000
税込¥99,000
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具
プレート、テーパーナットのセット
斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-14
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
アズワン品番68-1833-28
1セット
¥91,400
税込¥100,540
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用
アズワン品番65-9341-38
危険物の類別非危険物
1個
¥55,400
税込¥60,940
翌々日出荷
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番65-9331-22
1個
¥6,740
税込¥7,414
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ