カテゴリ

  • 作業工具(486)
  • 機構部品(190)
  • 配管・水廻り設備部材(181)
  • メカニカル部品(174)
  • 物流用品(161)
  • 切削工具(109)
  • 研磨材(103)
  • 事務用品(78)
  • 電気材料(67)
  • 測定用品(65)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
  • 清掃用品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 保管用品(48)
  • 空調・電設資材(41)
  • 建築金物(41)
  • 制御機器(37)
  • 安全標識(34)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 電動工具(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 安全靴・作業靴(30)
  • 照明(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 作業服(20)
  • 溶接用品(19)
  • 梱包用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 手袋(14)
  • 家電(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 農業機械(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 厨房用品(10)
  • 農具(10)
  • 安全用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 日用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • テープ(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • カー用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(140)
  • SMC(63,437)
  • MAZDA(マツダ)(9,254)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,306)
  • トヨタ(7,960)
  • ダイハツ(5,576)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,408)
  • コガネイ(4,085)
  • メディアカバーマーケット(3,682)
  • BIGM(丸山製作所)(3,116)
  • スバル(2,945)
  • ホンダ(2,883)
  • ミツビシ(2,679)
  • ニッサン(2,103)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,092)
  • イトーキ(1,965)
  • 三木プーリ(1,843)
  • CKD(1,155)
  • New-Era(ニューエラー)(1,130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2」の検索結果

2,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B2 デザインケース エスコB2 デザインケースエスコ
4,430税込4,873
1冊
当日出荷
フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース 新機能取っ手「フラットタイプ」採用。 中身の出し入れがしやすく便利です。 取っ手を軽く引き上げて持ってください。 適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。 耐荷重5kgでもOK!
仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:B2●サイズ:800×30×570mm●カラー:ブラックアズワン品番65-2190-89
B2判 ポスターパネル エスコB2判 ポスターパネルエスコ
3,080税込3,388
1枚
当日出荷
フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。 軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。
仕様●規格:B2●サイズ(W×H)mm:519×732●材質:●アルミ製●PET製●アクリルひも●付属品:吊し用ひもアズワン品番65-2186-19
[EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)61~76アズワン品番64-2235-86危険物の類別非危険物
B210 スタンダード Vベルト エスコB210 スタンダード Vベルトエスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-210種類Vベルト規格B210
B200 スタンダード Vベルト エスコB200 スタンダード Vベルトエスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-200種類Vベルト規格B200
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコUSB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック) エスコ[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
インターフェイスUSB2.0ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用ブラックサイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB2.0転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB A×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB22 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-102
B28 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB28 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-103
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
[EA583B-2用] 替マット エスコ[EA583B-2用] 替マットエスコ
4,200税込4,620
1箱(3本)
翌日出荷
EA583B-2用替マット 3本入
仕様●材質:TPE、PP●重量:93gアズワン品番65-2149-88
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
345税込380
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
[EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 22mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
7,190税込7,909特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
8,590税込9,449
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ[EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルターエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255植付(mm)90エスコ品番EA109B-21タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)
[EA899AR-2B用] フィルター エスコ[EA899AR-2B用] フィルターエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
Φ250mm ドラム缶用じょうご エスコΦ250mm ドラム缶用じょうごエスコ(2件のレビュー)
7,310税込8,041
1個
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
ブタ毛ブラシ エスコブタ毛ブラシエスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
5,920税込6,512
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類Vベルト
角パーツボックス エスコ角パーツボックスエスコ
510税込561
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式材質ポリプロピレンブルー/クリア
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
200mmミニほうき エスコ200mmミニほうきエスコ(1件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
全長(mm)200材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-68防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
(EA898G-2B用)交換ブレード エスコ(EA898G-2B用)交換ブレードエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898G-20B
交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ エスコ交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズエスコ
905税込996
1パック(2巻)
翌日出荷から翌々日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,460税込4,906
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約126測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L200、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-66防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,000税込4,400
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
プラスティックオイラー エスコプラスティックオイラーエスコ(7件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
M2  x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-2
綿ウエス エスコ綿ウエスエスコ(1件のレビュー)
8,060税込8,866
1箱(5kg)
当日出荷
材質綿100%区分新品エスコ品番EA929B-2質量(kg)(1箱)5入数(枚)目安100~110枚前後サイズ(mm)約400×450
直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ直径200mmじょうご(フィルター付)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200材質高密度ポリエチレン仕様フィルター付先端ノズル径(Φmm)24.5
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)エスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
...