カテゴリ

  • 作業工具(74)
  • 機構部品(69)
  • メカニカル部品(68)
  • 物流用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 切削工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 電気材料(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 研磨材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建築金物(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(735)
  • CKD(577)
  • KANA(片山チエン)(614)
  • KITO(キトー)(402)
  • MAZDA(マツダ)(1,501)
  • RS PRO(611)
  • SMC(16,779)
  • オカムラ(岡村製作所)(649)
  • コガネイ(1,116)
  • スバル(2,121)
  • ダイハツ(4,189)
  • トヨタ(2,891)
  • ニッサン(928)
  • ホンダ(3,039)
  • メディアカバーマーケット(1,048)
  • 三木プーリ(1,155)
  • 堀内機械(555)
  • 大阪魂(495)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20」の検索結果

関連キーワード
554件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥7,190税込¥7,909
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    ¥8,590税込¥9,449
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥345税込¥380
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥6,520~税込¥7,172~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1組(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 610mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ

    610mm バンジーコード(カラビナ付)

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    当日出荷
    両端カラビナ付です。
    エスコ品番EA628WB-20全長(mm)610内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥105税込¥116
    1袋(5本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-20
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ

    鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469B-20形状ソケット
  • 天然ゴムコーティング防寒手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング防寒手袋

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
    厚さ(mm)1.8色オレンジ材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル材質(樹脂部)天然ゴム
  • 20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
  • A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ

    A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
    仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307サイズA4判S型収容数20枚(2mm厚)
  • こし網[ステンレス] エスコ

    こし網[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥275~税込¥303~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(18-8)線径(Φmm)0.16(網)板厚(mm)枠リング:0.3メッシュ40縁の幅(mm)5
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1枚
    翌日出荷
  • 200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能) エスコ

    200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,340税込¥3,674
    1丁
    当日出荷
    モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)17全長(mm)200質量(g)420口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
  • Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1本
    当日出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質UHMW全長(mm)500径(mm)20
  • 給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ

    給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)

    エスコ
    ¥7,880税込¥8,668
    1本
    翌々日出荷
    配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
    仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
  • 20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ

    20x20x500mm ポリエチレン角材

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1本
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)200
  • M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-20
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    ¥6,388税込¥7,027
    1本
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • [卓上型] セーフティボックス(シャッター付 エスコ

    [卓上型] セーフティボックス(シャッター付

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    翌日出荷
    色グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • ウォーターホースレベル エスコ

    ウォーターホースレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781KB-20
  • ゴム張り手袋 [オレンジ] エスコ

    ゴム張り手袋 [オレンジ]

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
    エスコ品番EA354AB-20質量(g)112入数(双)1機能耐摩耗・耐熱性中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)23
  • 20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    当日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
  • 200W 半田ゴテ エスコ

    200W 半田ゴテ

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    当日出荷
    仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,740~税込¥4,114~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    色グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)1規格CAT5eケーブル長(m)1コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 930mm ターフカッター エスコ

    930mm ターフカッター

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650AB-20
  • 578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤) エスコ

    578x390x283mm/43.3L コンテナ(赤)

    エスコ
    ¥5,160税込¥5,676
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)1760有効内寸(mm)479×295×249(H)外寸(mm)578×390×283(H)圧縮荷重(kN[kgf])4.57(466)ネスティング高さ(mm)66コンテナ種類メッシュ
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。