カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(727)
  • KANA(片山チエン)(645)
  • BIGM(丸山製作所)(532)
  • 大阪魂(502)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • NTN(エヌティーエヌ)(131)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • CKD(113)
  • 富士電機(107)
  • omron(オムロン)(104)
  • P・O・Pプロダクツ(104)
  • 水本機械製作所(93)
  • 三菱(92)
  • TRUSCO(78)
  • 三菱電機(67)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • ダイヤトレンド(65)
  • NSK(日本精工)(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b22」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B22 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコ

    B22 ベンダーシュー(厚鋼管用)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-102
  • B-22 パンチセット エスコ

    B-22 パンチセット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-22
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    165税込182
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    8,480税込9,328
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    10,400税込11,440
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT1/4xF1/4インチ コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    7,560税込8,316
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スチールワイヤーブラシ エスコ

    スチールワイヤーブラシ

    エスコ(6件のレビュー)
    380税込418
    1個
    当日出荷
    材質(柄部)
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22C
  • M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-22
  • 70mm/50m 標識テープ(キケン注意) エスコ

    70mm/50m 標識テープ(キケン注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    欠品中
    テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
    用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
  • 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ

    穴用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    570税込627
    1袋(10個)
    翌日出荷
    穴用。
    材質ステンレス
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    当日出荷
    全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
  • 100x200mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ

    100x200mm マジックテープ(粘着付/白)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
    エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
  • M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(11本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-225
  • M22 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-22
  • M 6x200mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x200mm ボールタップアーム

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA472AB-22
  • 1/2”sqx22mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx22mmディープインパクトソケット

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)22差込角(inch)1/2”全長(mm)82外径(mm)30
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • 55mm ナイフ(ステンレス製) エスコ

    55mm ナイフ(ステンレス製)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916B-22
  • P-22A  オーリング(10個) エスコ

    P-22A オーリング(10個)

    エスコ
    255税込281
    1個
    当日出荷
    内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
  • M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    9.5x680mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ9.5×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • じょうご(フィルター付) エスコ

    じょうご(フィルター付)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    フィルター付。
    材質亜鉛メッキ、ポリエチレンノズル外径(Φmm)22
  • [伸縮式]除草鎌 エスコ

    [伸縮式]除草鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。藻刈り及び水際での除草に最適。取付はネジ式で簡単に取り付けられます。
  • パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
  • 715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック) エスコ

    715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)

    エスコ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    微音キャスター。大型フットブレーキ付。
    エスコ品番EA520B-22車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)460車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)715材質(荷台)ポリプロピレン
  • 自動車用除菌・消臭剤 エスコ

    自動車用除菌・消臭剤

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    自動車用除菌・消臭剤(ミニバン・大型車用)。車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。水を入れて一晩放置するだけで車内をまるごと除菌・消臭できるスチームタイプ。エンジンをかけて15分でエアコンフィルタ―の除菌・消臭もできます。ほんのり香るクリーンムスクの香りです。
    用途車室内、エアコンフィルターの除菌消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分内容薬剤缶1個、水袋1個使用の目安ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個
  • 720x620mm 路面道路標識[止まれ] エスコ

    720x620mm 路面道路標識[止まれ]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    文字内容一時停止取付方式裏面接着剤付材質軟質ラミプレート仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工エスコ品番EA983BB-22寸法(mm)720×620×1
  • 457x 457x1.0mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製) エスコ

    457x 457x1.0mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-221
  • 457x 457x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製) エスコ

    457x 457x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-225
  • 22.0x100mm SDSプラスドリルビット エスコ

    22.0x100mm SDSプラスドリルビット

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MB-22
  • 1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [グレー] ひび割れ補修材

    エスコ
    815税込897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-22グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • Φ 5x10mm 強力マグネット(2本) エスコ

    Φ 5x10mm 強力マグネット(2本)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
  • 22x250mm 平タガネ エスコ

    22x250mm 平タガネ

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-22
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
"b22" エスコ 【通販モノタロウ】