カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • SMC(23)
  • スズキ(17)
  • マルマン(15)
  • コクヨ(12)
  • 水本機械製作所(11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ワルター(10)
  • リヒトラブ(8)
  • サン電子(7)
  • カブト工業(6)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • キングジム(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • トヨタ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-0005」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコ

    A4 ルーズリング EA762CAシリーズ

    エスコ
    850税込935
    1セット(6本)
    翌日出荷
    ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
  • 多穴パンチ エスコ

    多穴パンチ

    エスコ
    67,000税込73,700
    1個
    翌日出荷
    B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
    用途B5判26穴・A4判30穴用エスコ品番EA762MD-3寸法(mm)360×235×115質量(kg)8穴径(Φmm)5.5奥行(mm)【パンチ】3.5穴数26・30ハンドル高さ(mm)290穿孔能力(枚)18(PPC用紙2mm厚まで)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • ロングアイボルト (ステンレス製) エスコ

    ロングアイボルト (ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1本
    翌日出荷
    チェーン等の金具として使用可能
    材質SUS304質量(g)18ねじ径M5使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷