カテゴリ
- 物流用品(422)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
- 制御機器(113)
- パソコン/周辺機器(55)
- メカニカル部品(45)
- 農業機械(27)
- 自動車純正部品(21)
- 機構部品(19)
- 測定用品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 切削工具(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 学童・教育用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク純正部品(7)
- オフィス家具(7)
- 医療(7)
- 保管用品(5)
- 防犯用品(5)
- 建築金物(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 防災用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(416)
- SMC(222)
- NEC(38)
- CKD(29)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱電機(18)
- 岩田製作所(14)
- スリーピース(13)
- 富士電機(12)
- omron(オムロン)(11)
- 渡辺電機工業(11)
- NACHI(不二越)(10)
- 三木プーリ(8)
- StarTech.com(8)
- 水本機械製作所(7)
- ケルン(7)
- スズキ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「b24-0005」の検索結果

ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(320個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
惣菜容器 バイオカップ コレクション24B 5S 黒 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(25点)5日以内出荷冷惣菜・オードブル・精肉に。環境対応素材。ちょっと特別な週末オードブルに! 盛付けやすく、高級感も抜群!※蓋は別売り。材質バイオPET寸法(mm)237×237×27容量(mL)760質量(g)34
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台当日出荷質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
スパイラルチューブ
(55件のレビュー)¥759税込¥8351本(5m)当日出荷電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
S&B 薫り塩 柚子塩 24gx5
ヱスビー食品¥1,898税込¥2,0501セット(24g×5個)3日以内出荷爽やかな風味が特徴の高知県産柚子と、まろやかな味わいの沖縄県産焼塩を組み合わせたこだわりのブレンド塩。刺身や浅漬け、湯豆腐などに。保存環境常温入数1セット(5個入)
CD Series(CDQ2B32-5+24DMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)24
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
軽食容器 バイオデリカ リッジ24-16B 5S-1 黒 リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)6日以内出荷いつものお惣菜がちょっとおしゃれに魅せられます。今までにない仕切方のシンプルスタイルで新しい見栄え。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)237×162×27質量(g)18
XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B
XP POWER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から71日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
テプラPROテープエコパックカラーラベル
キングジム(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(5巻)当日出荷環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ねじ切り用チップ CR-5B75-2I-W24
タンガロイ¥69,980税込¥76,9781箱(10個)5日以内出荷材質T05HP山数5寸法S(mm)6.4勝手右RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22寸法PDX(mm)15.85寸法INSL(mm)12
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
...