カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • SMC(55)
  • ホンダ(30)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • トヨタ(20)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • ギガ・セレクション(10)
  • 三木プーリ(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
  • ニッサン(5)
  • アズワン(4)
  • KTC(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 神港テクノス(3)
  • オンリーワン(OnlyOne)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b26-0010」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ
    320税込352
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • [6000Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6000Z]深溝玉軸受

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:26 B:8軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6000]深溝玉軸受 エスコ

    [6000]深溝玉軸受

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:26 B:8軌道輪形状深溝玉軸受
  • T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコ

    T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06