カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(224)
  • 廣杉計器(207)
  • MAZDA(マツダ)(190)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • ミツビシ(71)
  • ハート光学(61)
  • CKD(45)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • 水本機械製作所(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • KTC(18)
  • マキタ(17)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • 岩田製作所(14)
  • Festo(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • OSRAM(9)
  • クリアー光学(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-18」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(56本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:56本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10シルバー
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
240税込264
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5強度区分A2-70
自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付) エスコ自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付)エスコ
4,150税込4,565
1個
8日以内出荷
軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
戸当り エスコ戸当りエスコ
380税込418
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
ゴミフィルター エスコゴミフィルターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ六角雄ねじスペーサ(ナイロン)エスコ
290税込319
1パック(10本)
翌日出荷
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズ エスコ3/8"DR ロングディープソケット EA618PMシリーズエスコ
2,490税込2,739
1本
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組エスコ
4,980税込5,478
1セット(2個)
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140gアズワン品番68-1832-46
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷から3日以内出荷
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
27,800税込30,580
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCT形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形アズワン品番65-9331-07
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCT形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):A/36.5、A1/12、A2/27、H/101、H1/89、H2/52、L/111、L1/69、L2/10、L3/50、N/22、N1/18、N2/37、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形アズワン品番65-9331-09
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ エスコテークアップ形ユニット EA966MVシリーズエスコ
28,000税込30,800
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCT形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):A/32、A1/12、A2/21、H/87、H1/76、H2/46、L/92、L1/60、L2/10、L3/44、N/19、N1/18、N2/32、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形アズワン品番65-9331-04
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-17