カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 研磨材(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 溶接用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(13,970)
  • MAZDA(マツダ)(2,330)
  • KANA(片山チエン)(880)
  • ホンダ(784)
  • オカムラ(岡村製作所)(726)
  • コガネイ(659)
  • ミツビシ(572)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • EPCOS(313)
  • 大阪魂(294)
  • 岩田製作所(265)
  • CKD(233)
  • 廣杉計器(164)
  • イマオコーポレーション(158)
  • トヨタ(149)
  • メディアカバーマーケット(149)
  • 三木プーリ(129)
  • ニッサン(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b32」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    335税込369
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    17,100税込18,810
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    9,230税込10,153
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
  • B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    28,700税込31,570
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    22,300税込24,530
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    メッシュタイプで軽い
    用途雑草、笹、竹エスコ品番EA898B-32山数40
  • 295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製) エスコ

    295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DB-32
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    225税込248
    1袋(10本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 25mm カムバックル/黒(5個) エスコ

    25mm カムバックル/黒(5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-325材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)42ベルト色材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
  • [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) エスコ

    [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1双
    当日出荷
    仕様定期自主検査:非対象品材質天然ゴム全長(mm)270サイズM試験電圧3000V/分使用電圧(V)交流300以下
  • 大ハンマー(スチール芯入り) エスコ

    大ハンマー(スチール芯入り)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-32幅(mm)6.6全長(mm)17.6レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本) エスコ

    235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1箱
    当日出荷
    エスコ品番EA109B-32B
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷
    日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
    材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46ツル径(Φmm)6.35
  • 13+100g 脱臭キムコ(冷蔵庫用) エスコ

    13+100g 脱臭キムコ(冷蔵庫用)

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
    成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用)エスコ品番EA913AB-32A消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月危険物の類別非危険物
  • PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/4インチ コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-32
  • 30cm 三角スケール[建築土用] エスコ

    30cm 三角スケール[建築土用]

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)326目盛30cm縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
  • 電動スプレー(充電式) エスコ

    電動スプレー(充電式)

    エスコ
    38,100税込41,910
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤフラムポンプ
  • 530x210mm かんじき(アルミ/収納袋付) エスコ

    530x210mm かんじき(アルミ/収納袋付)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1足
    当日出荷から翌日出荷
    アルミフレームで軽量。耐久性に優れています。深い雪でも沈みにくく、手軽に雪上歩行ができます。着脱簡単なラチェット式。収納袋付き。
  • 32mm メガネレンチ エスコ

    32mm メガネレンチ

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
  • 20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ

    20-32mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-32材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • 衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー エスコ

    衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー

    エスコ
    350税込385
    1本
    当日出荷
    成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤形状液体品名衣料用漂白剤シリーズワイドハイター内容量(mL)300液性酸性使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度香りツンとしないやさしい香り
  • M3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M3 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
  • 鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ

    鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    30税込33
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-32厚さ(mm)0.8内径(Φmm)3.2外径(Φmm)8
  • 434x415x178mm サイドテーブル エスコ

    434x415x178mm サイドテーブル

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-32材質スチール寸法(mm)434×415×178(H)質量(kg)4.3耐荷重(kg)30
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 130x 90mm ツールホルダー エスコ

    130x 90mm ツールホルダー

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。
    エスコ品番EA925AB-32材質ナイロン寸法(mm)105×50×230ベルト通し幅(mm)70
  • 手袋 エスコ

    手袋

    エスコ
    295税込325
    1双
    翌日出荷
    半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
  • 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ

    500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-322
  • [ウレタンコート]手袋 エスコ

    [ウレタンコート]手袋

    エスコ
    1,900税込2,090
    1袋(10双)
    当日出荷から翌日出荷
    手によくフィットし様々な作業に使用可能。
    用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト