カテゴリ
- 作業工具(18)
- 物流用品(14)
- 機構部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 研磨材(8)
- 切削工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- KANA(片山チエン)(861)
- オカムラ(岡村製作所)(726)
- コガネイ(659)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- 大阪魂(294)
- CKD(212)
- 廣杉計器(161)
- メディアカバーマーケット(149)
- 岩田製作所(109)
- スバル(103)
- Hirschmann Test & Measurement(102)
- イスカル(93)
- イマオコーポレーション(76)
- TRUSCO(74)
- ParkerTAIYO(69)
- ナベヤ(65)
- NTN(エヌティーエヌ)(62)
- サンドビック(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「b32」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥17,100税込¥18,8101本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531本当日出荷から翌日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
B 32 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-32種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
銅丸棒
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
25mm カムバックル/黒(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個当日出荷エスコ品番EA982B-325材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)42ベルト色黒材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト![1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919512-180219-02.jpg)
1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷エスコ品番EA538MB-32幅(mm)6.6全長(mm)17.6色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
32mm メガネレンチ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
434x415x178mm サイドテーブル
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-32材質スチール寸法(mm)434×415×178(H)質量(kg)4.3耐荷重(kg)30
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
130x 90mm ツールホルダー
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。エスコ品番EA925AB-32材質ナイロン寸法(mm)105×50×230ベルト通し幅(mm)70![[ウレタンコート]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)
[ウレタンコート]手袋
エスコ¥1,900税込¥2,0901袋(10双)当日出荷から翌日出荷手によくフィットし様々な作業に使用可能。用途品質管理用・検査用厚さ(mm)2.2機能薄手・フィット感色(本体)ホワイト![[EA941B-31用]つめ替え エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128054-260615-02.jpg)
[EA941B-31用]つめ替え
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷蚊成虫の駆除又は忌避用仕様EA941B-31詰替用有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。)利用場所屋内屋外両用![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754314-180226-02.jpg)
JIS安全標識板[作業中立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様英文字入、片面印刷エスコ品番EA983B-32A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容作業中立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4ヶ所
12.5x40x 5mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-32材質Alnico5寸法(mm)12.5×40×5吸着力1.1kgf使用温度(℃)550以下特性強力
32mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-32全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18対辺(mm)32外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
30mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA109LB-32全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)30![32mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406365-130509-02.jpg)
32mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA109CB-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8















![1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919512-180219-02.jpg)











![[ウレタンコート]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650793-170413-02.jpg)
![[EA941B-31用]つめ替え エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44128054-260615-02.jpg)
![JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754314-180226-02.jpg)

![[EA762MB-11A用]替刃(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44108138-190802-02.jpg)










![32mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406365-130509-02.jpg)