カテゴリ

  • 物流用品(36)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,043)
  • SMC(882)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • MAZDA(マツダ)(758)
  • ミツビシ(626)
  • ホンダ(335)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • 大阪魂(246)
  • トヨタ(130)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(103)
  • ニッサン(92)
  • 三木プーリ(85)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • NSK(日本精工)(72)
  • 住友重機械工業(69)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
  • CKD(61)
  • 協育歯車(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b36」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B36 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB36 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
8,750税込9,625
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539D-104
B-36 パンチセット エスコB-36 パンチセットエスコ
5,720税込6,292
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA620TB-36
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
B 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 36 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-36種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)615寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
22,300税込24,530特価
1個
当日出荷から翌日出荷
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製) エスコはさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1本
当日出荷
曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼アズワン品番65-2141-81
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
15,100税込16,610
1個
当日出荷から翌日出荷
392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
質量(kg)0.64材質(本体)耐衝撃性コーポリマー容量(L)約13アズワン品番64-7860-18外寸法・幅(mm)392外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)206
38mm 南京錠(ロックアウト用/緑) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用/緑)エスコ
1,620税込1,782
1個
欠品中
アズワン品番64-7984-81
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
欠品中
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
150g [湿気硬化型] 接着剤 エスコ150g [湿気硬化型] 接着剤エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
エスコ品番EA935B-36グレー危険物の類別非危険物主なワークパーツ
36mm メガネレンチ エスコ36mm メガネレンチエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)245エスコ品番EA613B-36質量(g)810寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
13,700税込15,070
1袋(100個)
翌日出荷
255mmx40T チップソー(軽量型/草刈機用) エスコ255mmx40T チップソー(軽量型/草刈機用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-36
30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴) エスコ30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用アズワン品番65-2297-19
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
手袋 エスコ手袋エスコ
2,210税込2,431
1パック(10双)
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚) エスコ70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
粒度100~120エスコ品番EA366MB-36
交換用柄 エスコ交換用柄エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
【EA650BB-6用】交換柄。
材質柄長さ(mm)1200
1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-363
300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用 エスコ300mm 生木鋸 替刃 EA599RB-33用エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
EA599RB-33用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mmアズワン品番65-3885-99
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500エスコ
47,900税込52,690
1台
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
ルータービット(9°/アリ錐) エスコルータービット(9°/アリ錐)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-76
50mmx 7.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx 7.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質(ベルト)ポリエステルアズワン品番64-7980-40破断強度(kN)50
26x10mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ26x10mm/360mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
材質全長(mm)360アズワン品番64-7873-32柄径×長さ(mm)26×10
1 "DRx36mm ディープインパクトソケット エスコ1 "DRx36mm ディープインパクトソケットエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)36全長(mm)90外径(Φmm)57差込角(inch)1
#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#36内容量(kg)4アズワン品番64-2195-77
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
5.4x5.4m ブルーシート(#3000/1枚) エスコ5.4x5.4m ブルーシート(#3000/1枚)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-36形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
[EA742GB-34,-35用] 替電池 エスコ[EA742GB-34,-35用] 替電池エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
EA742GB-34、-35用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10gアズワン品番65-2176-93
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-17
M10 重荷重ボールプランジャー エスコM10 重荷重ボールプランジャーエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
6g フローリング補修剤(ナッツブラウン) エスコ6g フローリング補修剤(ナッツブラウン)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
100x3mm/ #36  フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x3mm/ #36 フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,720税込1,892
1袋
翌日出荷
粒度#36寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13690入数5枚
3/4"DRx36mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx36mm インパクトソケットエスコ
1個
取扱い終了
全長(mm)58対辺(mm)36外径(Φmm)54差込角(inch)3/4"
[EA762MB-10A用]刃受け(10個) エスコ[EA762MB-10A用]刃受け(10個)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様EA762MB-10A用刃受け繰り返し・詰め替え対応
3/4”sqx36mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx36mmディープインパクトソケットエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
対辺(mm)36差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
36mmx3/4sq インパクトソケット エスコ36mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)36適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-36全長(mm)55質量(g)498外径(Φmm)53.8寸法D1(mm)53.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)20