カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(656)
  • 廣杉計器(190)
  • CKD(91)
  • ユニ・チャーム(89)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • ミツビシ(78)
  • Lumberg Automation(56)
  • RS PRO(53)
  • 住友重機械工業(43)
  • Festo(43)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • KTC(36)
  • EPCOS(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • omron(オムロン)(27)
  • トヨタ(27)
  • イスカル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-12」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコM4 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-412材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(52本)
翌日出荷
入数:52本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)サイズM4×12ピッチ0.7強度区分A2-70
M5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコM5x20mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×20、A:30、B:30、D:10ブラック
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-68
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
12mm テープカートリッジ(白に黒文字) エスコ12mm テープカートリッジ(白に黒文字)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、EA761DW-1、EA761DR-1B用エスコ品番EA761DR-412エコマーク認定認定テープ地色ホワイト文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
戸当り エスコ戸当りエスコ
310税込341
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
1,930税込2,123
1袋(4個)
翌日出荷
24mm エコテープカートリッジ(緑) エスコ24mm エコテープカートリッジ(緑)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-42エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号18 112 057
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
18mm エコテープカートリッジ(青) エスコ18mm エコテープカートリッジ(青)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-33エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ブルーエコマーク認定番号18 112 057
9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ9mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
36mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ36mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-55エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ6mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
51,900税込57,090
1本
翌日出荷から8日以内出荷
[家庭用] フィルターパック 4枚/EA899KN用 エスコ[家庭用] フィルターパック 4枚/EA899KN用エスコ
2,670税込2,937
1セット(4枚)
翌日出荷
三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。
仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200アズワン品番65-9307-18
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-14
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
モール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白/2本) EA947JCシリーズエスコ
550税込605
1個(2本)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
18mm エコテープカートリッジ(赤) エスコ18mm エコテープカートリッジ(赤)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-31エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色レッドエコマーク認定番号18 112 057
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワーエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。
仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付アズワン品番65-3891-59
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ) エスコ8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ)エスコ
104,400税込114,840
1組
翌日出荷
つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mmセット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。アズワン品番64-2234-88
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
5,730税込6,303
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-22
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-15
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48