カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(235)
  • ミツビシ(87)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • Festo(60)
  • CKD(43)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 廣杉計器(35)
  • KTC(33)
  • 堀内機械(28)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(26)
  • MICROCHIP(24)
  • 渡辺電機工業(19)
  • 東洋バルヴ(18)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17)
  • ヤマト産業(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • EPCOS(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-14」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
725税込798
1パック(48本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:48本。並目ねじ。
仕様全ねじ材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズル エスコ[EA899AR-6B/RS-4A用] 205x14mm スキマノズルエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
全長(mm)205先端幅(mm)14アズワン品番64-7943-44
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
100税込110
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-15
バケツふた EA508Sシリーズ エスコバケツふた EA508Sシリーズエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール) エスコ4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質本体:スチール ローラー:ST21M (クロメートメッキ仕上)寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)234材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付) エスコ4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)182材質(ローラー部)POM樹脂アズワン品番64-7977-02
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33