カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(50)
  • CKD(31)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 渡辺電機工業(14)
  • SMC(12)
  • EPCOS(10)
  • TRUSCO(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • ALCANhands(6)
  • 中央精機(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • KTC(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • 吉年(4)
  • ミヤコ自動車(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-36」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.0ton シャックル エスコ

    4.0ton シャックル

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • 4.0ton ボウシャックル エスコ

    4.0ton ボウシャックル

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4
  • ジョーアイ エスコ

    ジョーアイ

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
    材質ステンレス(SUS316)
  • 3/4"DR ソケットレンチセット エスコ

    3/4"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    84,800税込93,280
    1セット
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
  • ラブプレート (ステンレス製) エスコ

    ラブプレート (ステンレス製)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌々日出荷
    輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
    材質SUS304
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    54,500税込59,950
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1125質量(kg)2.7車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    72,100税込79,310
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    105日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80