カテゴリ
- 作業工具(10)
- 物流用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 研磨材(4)
- 清掃用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- KANA(片山チエン)(755)
- BIGM(丸山製作所)(341)
- CKD(181)
- オカムラ(岡村製作所)(177)
- 廣杉計器(157)
- 三菱電機(124)
- コンドーテック(42)
- NTN(エヌティーエヌ)(38)
- ALCANhands(38)
- 大阪魂(37)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(34)
- モートーン(33)
- LEPLUS NEXT(31)
- NSK(日本精工)(27)
- ボンマックス(27)
- KTC(26)
- コクヨ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b41」の検索結果
特価
![265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151844-150515-02.jpg)
265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷材質(ブラシ部)スチール(波線)全長(mm)265毛丈(mm)20植付(mm)85仕様3行エスコ品番EA109B-41タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(柄部)木
80mm スペアテープ(車用/2巻)
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷テープ幅(mm)80巻数35周商品タイプスペアテープ適合用途車用適合EA922B-41用替テープエスコ品番EA922B-41A
23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
エスコ(1件のレビュー)¥810税込¥8911個当日出荷エスコ品番EA439AB-41材質スチール長さ(mm)400幅(mm)23.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)7仕上ユニクロメッキ
8-12mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥125税込¥1381個当日出荷材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-41バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)2018~8~12
41mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-41全長(mm)66質量(g)850外径(Φmm)62.8寸法D1(mm)62.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
41mm メガネレンチ
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。形状オフセット対辺(mm)41全長(mm)265エスコ品番EA613B-41質量(g)940寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷エスコ品番EA468B-41色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径APJ1/2
900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)
エスコ¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷微音キャスターエスコ品番EA520B-41車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
41mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-41全長(mm)57質量(g)572外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色赤ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
600x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。エスコ品番EA928AB-41材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)600繰り返し・詰め替え対応
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
4mmX1/8T D型ユニオン
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)16寸法C(mm)10穴径(最小)2.5mm寸法L2(mm)18.5取付ねじ1/8inchPT材質(パッキン)NBR![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
超精密ピンセット[チタン製]
エスコ¥7,090税込¥7,7991本翌日出荷耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。![5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919607-180219-02.jpg)
5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)33エスコ品番EA538MB-41色イエロー
3.8x41mm 皿頭木ねじ
エスコ¥3,890税込¥4,2791セット(600本)翌日出荷釘の5倍の保持力があります。ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949EB-41サイズ(mm)3.8×41材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)28寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
4mm ミニボールバルブ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA425TB-41適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
190x190mm クリーニングクロス
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。 薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。 汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。 ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。材質ポリエステル100%(超極細繊維)エスコ品番EA929DB-41寸法(mm)190×190





![265mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151844-150515-02.jpg)





![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)


















![超精密ピンセット[チタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72767164-251023-02.jpg)
![5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919607-180219-02.jpg)