カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(270)
  • CKD(102)
  • KANA(片山チエン)(816)
  • MAZDA(マツダ)(823)
  • NSK(日本精工)(57)
  • SMC(671)
  • TRUSCO(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(187)
  • トヨタ(144)
  • ニッサン(105)
  • ノーブランド(106)
  • ハンマーキャスター(50)
  • ホンダ(282)
  • ミツビシ(455)
  • 三木プーリ(93)
  • 三菱ふそう(196)
  • 三菱電機(309)
  • 廣杉計器(157)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b42」の検索結果

関連キーワード
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-42ソケットorプラグプラグ
  • 10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-42材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1袋(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 20mm カムバックル(5個) エスコ

    20mm カムバックル(5個)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-420材質亜鉛合金全長(mm)35材質(調節バックル)亜鉛合金
  • 500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ

    500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1本
    当日出荷
    液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
    仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
  • 60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ) エスコ

    60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    当日出荷
    仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    ブラック
    グレー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,060税込¥1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黄) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-42材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黄ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • M4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコ

    M4 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(9本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-425材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 30.6x11x400mm チャンネル(穴付) エスコ

    30.6x11x400mm チャンネル(穴付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    エスコ品番EA439AB-42材質スチール長さ(mm)400幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
  • JIS安全標識板[休止中] エスコ

    JIS安全標識板[休止中]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷エスコ品番EA983B-42A材質硬質塩ビ寸法(mm)250×250×1文字内容休止中取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ エスコ

    350mm 3行[波線]ワイヤーブラシ

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    仕様3行エスコ品番EA109B-42全長(mm)350径(Φmm)毛先:0.3寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150毛丈(mm)20材質(ブラシ部)波線ワイヤー材質(柄部)木
  • 8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ

    8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-42幅(mm)10全長(mm)29.5色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 42mm メガネレンチ エスコ

    42mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-42形状オフセット全長(mm)265質量(g)930対辺(mm)42寸法a(mm)22寸法b(mm)62寸法h(mm)39.5
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ

    エスコ
    ¥7,640税込¥8,404
    1本
    翌日出荷
    。独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック) エスコ

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1枚
    翌日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)300×300色ブラック
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • 6g フローリング補修剤(ホワイト) エスコ

    6g フローリング補修剤(ホワイト)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 小便器用バックハンガー エスコ

    小便器用バックハンガー

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1セット
    翌日出荷
    材質軟鋼寸法(mm)60×24×79.5取付ねじサイズΦ5.8×63(3本)取付穴間(mm)32
  • 100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒) エスコ

    100mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)

    エスコ
    ¥31,500税込¥34,650
    1個
    翌日出荷
    裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
    仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-42粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
  • はさみ・園芸用 エスコ

    はさみ・園芸用

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1本
    翌日出荷
    用途プラスティック電子部品果実の収穫
  • 42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)42型式TB厚さ(mm)12外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120
  • 一般記号定規 エスコ

    一般記号定規

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
  • 450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    エスコ品番EA952BB-42質量(g)約1286線径(Φmm)1.5
  • ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ
    イエロー
    ホワイト

    ヘルメット EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    材質PC頭囲(cm)53~63
  • 500x 500x3.0mm シリコンゴム板 エスコ

    500x 500x3.0mm シリコンゴム板

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1枚
    翌日出荷
    サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質シリコーンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500
  • 軸付ゴム砥石(3mm軸) エスコ

    軸付ゴム砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1本
    翌日出荷
    ソフトタイプ。
    軸径(Φmm)3.0粒度#80適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
  • 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ

    1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
    差込角(inch)1/4仕様ポジビット:#1・#2セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2ビット全長(mm)25
  • 50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組) エスコ

    50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    翌日出荷
    高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
    エスコ品番EA944MB-42材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50色ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
  • [TiALNコート]ステップドリル エスコ

    [TiALNコート]ステップドリル

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ

    25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)

    エスコ
    ¥85税込¥94
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)32×54適合バンド幅(mm)25
  • ドーリー(微音キャスター付) エスコ

    ドーリー(微音キャスター付)

    エスコ
    ¥34,500税込¥37,950
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。