カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 機構部品(11)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(225)
  • CKD(83)
  • KANA(片山チエン)(718)
  • MAZDA(マツダ)(760)
  • MICROCHIP(50)
  • Phenomenex(43)
  • SMC(387)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • カワグレ(82)
  • スズキ(59)
  • トヨタ(136)
  • ニッサン(98)
  • ホンダ(226)
  • ミツビシ(478)
  • ミヤコ(54)
  • 三菱電機(467)
  • 大阪魂(177)
  • 黒田精工(240)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b44」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ

    熱収縮キャップ(端末保護用)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    ¥135税込¥149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-44材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色黄適合ホース径(Φmm)2018~12~22
  • 300ml 水性多用途スプレー(つや消し白) エスコ

    300ml 水性多用途スプレー(つや消し白)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EB-44色白危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性つや消し
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    ブラック
    グレー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブルー

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,520税込¥1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898B-44
  • 伸縮はしご エスコ

    伸縮はしご

    エスコ
    ¥110,000税込¥121,000
    1本
    翌日出荷
    コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。 設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。 大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。 日本製。
    材質アルミ合金製質量(kg)12.5段数12段耐荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
  • 38mm 南京錠(ロックアウト用/黒) エスコ

    38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    PVCシャックカバー付。
    付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18
  • 180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA851CB-44
  • 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ

    2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    エスコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
    付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
  • 一般記号定規 エスコ

    一般記号定規

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
  • 0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚) エスコ

    0.076x127mm シクネスゲージ(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
    材質ステンレス寸法(mm)0.076リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • 3.0ton トランスポートローラー エスコ

    3.0ton トランスポートローラー

    エスコ
    ¥45,800税込¥50,380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
  • 500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ

    500g ひび割れ補修材(ホワイト)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ色ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-445材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M4頭部形状皿頭
  • [TiALNコート]ステップドリル エスコ

    [TiALNコート]ステップドリル

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • 自在水栓・レバー式 二条ねじ PJ1/2" エスコ

    自在水栓・レバー式 二条ねじ PJ1/2"

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    材質青銅ねじ径PJ1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置)
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥51,900税込¥57,090
    1本
    翌日出荷
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • 240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用 エスコ

    240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
  • 40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(トラスネジ付セット)

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスネジ付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+トラス頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • 300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ) エスコ

    300x997mm/- 2t車 グレーチング(細目ノンスリップ)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TB-44長さ(mm)997ピッチ細目
  • 65x 65x17.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ

    65x 65x17.0mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-44
  • M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M12x63mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
  • M4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M4 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 軸付ゴム砥石(3mm軸) エスコ

    軸付ゴム砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1本
    翌日出荷
    ソフトタイプ。
    軸径(Φmm)3.0粒度#80適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
  • 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥62,900税込¥69,190
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
  • 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ) エスコ

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ)

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1枚
    翌日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)300×300色オレンジ
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
  • 6g フローリング補修剤(マホガニー) エスコ

    6g フローリング補修剤(マホガニー)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000) エスコ

    5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915BB-44
  • ラチェット荷締機[エンドレス型] エスコ

    ラチェット荷締機[エンドレス型]

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
    使用荷重(kg)2030材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)80
  • M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法A(mm)5寸法D(mm)24
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥9,550税込¥10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550