ラチェット荷締機[エンドレス型]

ラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコラチェット荷締機[エンドレス型] - エスコ

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

使用荷重(kg)
2030
材質(ベルト)
リサイクルポリエステル糸
破断荷重(kN)
80
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
全7種類を絞り込む
ベルト長さ(m)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795070EA982SB-45A1個(1個)5
オープン
¥13,700
¥15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
71020060EA982SB-43A1個3
オープン
¥12,100
¥13,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
71020069EA982SB-44A1個4
オープン
¥12,900
¥14,190(税込)
14日以内出荷
返品不可
71020078EA982SB-46A1個6
オープン
¥14,500
¥15,950(税込)
7日以内出荷
返品不可
71020087EA982SB-47A1個7
オープン
¥15,300
¥16,830(税込)
14日以内出荷
返品不可
71020096EA982SB-48A1個8
オープン
¥16,100
¥17,710(税込)
14日以内出荷
返品不可
71020105EA982SB-50A1個10
オープン
¥17,700
¥19,470(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする