カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(65)
- KANA(片山チエン)(539)
- LEPLUS NEXT(11)
- NSK(日本精工)(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- SWAGE-LINE(16)
- TRUSCO(18)
- イマオコーポレーション(10)
- シーケー金属(11)
- スバル(63)
- パール金属(13)
- ホンダ(75)
- リケン(18)
- 岩田製作所(21)
- 旭計器工業(12)
- 清水製作所[継手](12)
- ブランドをもっと見る
「b49」の検索結果
特価

B 49 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-49種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
38mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ¥440税込¥4841個当日出荷一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
3/4 x 7/8 両口スパナ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
15.0ton コネクティングリング
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷エスコ品番EA638N-8材質スチール寸法L1(mm)133使用荷重(kg)15寸法B(mm)49寸法L2(mm)51
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌日出荷エスコ品番EA986RC-5材質(枠)SUS304、(車)ナイロン寸法A(mm)65寸法D(mm)50寸法E(mm)11.3寸法B(mm)49寸法G(mm)40
7/8インチ 片目片口スパナ
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA614SV-19全長(mm)260質量(g)217寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49対辺寸法(inch)7/8
M6 x49mm アルミ回転ハンドル
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
32mm メガネレンチ
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。エスコ品番EA613B-32形状オフセット全長(mm)235質量(g)690対辺(mm)32寸法a(mm)18寸法b(mm)49寸法h(mm)34
22 mm 片目片口スパナ
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷エスコ品番EA614ST-22全長(mm)260質量(g)220対辺(mm)22寸法d(mm)31.8寸法b(mm)49寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
22x24mm 両口スパナ
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷エスコ品番EA615KA-29材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)232対辺(mm)21×23寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)49寸法b2(mm)53商品構成単品
20x22mm 両口スパナ
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷エスコ品番EA615KA-26材質クロム合金鋼全長(mm)250質量(g)185対辺(mm)19×24寸法a(mm)7.3寸法b1(mm)45寸法b2(mm)49商品構成単品