カテゴリ
- 物流用品(19)
- 機構部品(16)
- 作業工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- テープ(5)
- 電気材料(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- CKD(327)
- KANA(片山チエン)(701)
- ParkerTAIYO(319)
- PISCO(ピスコ)(84)
- RS PRO(123)
- TRUSCO(201)
- オカムラ(岡村製作所)(768)
- コガネイ(1,055)
- ナベヤ(90)
- ハンマーキャスター(92)
- プロトブレンボ(180)
- ホンダ(173)
- 協育歯車(83)
- 大阪魂(122)
- 岩田製作所(126)
- 廣杉計器(89)
- 黒田精工(205)
- ブランドをもっと見る
「b50」の検索結果
特価

B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥7,900税込¥8,6901巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA463HB-50材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)32~50
60mm 圧力計
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷ブルドン管方式。接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
450mm ライトモップ
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷水拭き、から拭き用 洗って繰返し使用できます。適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-50材質綿、スフ混寸法(mm)230×495繰り返し・詰め替え対応
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA979MB-50材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷エスコ品番EA824RB-5.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5表面処理TiNコート
G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
50mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-50全長(mm)84質量(g)2400対辺(mm)50外径(Φmm)79寸法D1(mm)79寸法D2(mm)86寸法I(mm)27差込角(inch)1-1/2
660x430mm 吸水タオル
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。エスコ品番EA929DB-508材質PVA寸法(mm)640×430














![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)




![[MUP000] 10mm ピロー型 ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03702867-180827-02.jpg)


![50mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558886-250822-02.jpg)

















![[MUFL000]10mm菱フランジ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703104-180827-02.jpg)