エスコ品番EA440HB-50A
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付
材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン
質量(kg)7.8
色ホワイト
耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10
引出し内寸法(mm)239×312×38(H)
本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
アズワン品番64-2287-97
1台
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
1セット
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-50A
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
全長(mm)175
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)60.25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)8
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-27
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
エスコ品番EA304HD-5
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-4
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-3
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-1
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-8
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-7
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-6
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-2
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤
色グレー
材質SUS304
寸法(mm)L:50、A:25、B:6
質量(g)6
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7961-58
入数1本
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:50、b:50、c:6、d:23
適合パイプ径(Φmm)46.8×46.8
入数2個
1パック
¥760
税込¥836
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
入数2個
1袋
¥460
税込¥506
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-14
寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-18
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65
質量(g)34
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用
縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様ビニールケース付
エスコ品番EA736B-15
材質ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)13
断面寸法(mm)16×16×16
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
色グレー
質量(g)約5
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
アズワン品番64-7982-37
入数2個
1袋(2個)
¥460
税込¥506
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:50 B:19 C:30
アズワン品番64-7969-32
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
寸法(A×B×C)(mm)50×50×22
厚さD(mm)6
1個
特価
¥379
税込¥417
当日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B
ノズル長(mm)約90
危険物の類別非危険物
1袋(10本)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
メッシュ素材で通気性に優れています
材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm
質量(g)45
フレーム色マットブラック
アズワン品番64-7923-38
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ
アズワン品番65-5664-57
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
関連キーワード
1
2
3
次へ