カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(8,949)
  • MAZDA(マツダ)(883)
  • ミツビシ(785)
  • KANA(片山チエン)(535)
  • 黒田精工(240)
  • ホンダ(113)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • トヨタ(84)
  • 三菱ふそう(72)
  • ニッサン(71)
  • MV AGUSTA(70)
  • 廣杉計器(52)
  • CKD(51)
  • 未来工業(41)
  • 大阪魂(39)
  • パール金属(34)
  • Kawasaki(33)
  • コンドーテック(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b54」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
7,290税込8,019
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
空気抜き エスコ空気抜きエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型) エスコ291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型)エスコ
19,600税込21,560
1台
当日出荷
仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)10.4ホワイト耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)234×310×82(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2288-01
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
30mmx91m マーキングテープ(黄) エスコ30mmx91m マーキングテープ(黄)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-52
50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54アズワン品番64-7986-46
3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ3.15ton/18x135mm マスターリングエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:18、B:13、C:135、D:54使用荷重(t)3.15
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])25000
65mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ65mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)85プレート寸法X×Y(mm)70×52アズワン品番64-7987-16取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)
5.0ton チェーンコネクター エスコ5.0ton チェーンコネクターエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)d1:41.0、b1:15、h:54、d2:16使用荷重(t)5
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
蓄光テープ エスコ蓄光テープエスコ
18,900税込20,790
1巻
翌日出荷
ドアの出入口やルート表示に 剥離紙付 約6時間光ります。 粘着 屋内用
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
掛金(スティール・電気メッキ) エスコ掛金(スティール・電気メッキ)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6アズワン品番64-2287-34
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
8.0Ton沈みシャックル エスコ8.0Ton沈みシャックルエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質スチール(S25C)寸法L(mm)144使用荷重(t)8寸法B(mm)54寸法D1(mm)36寸法D2(mm)42
3.0ton スリングフック(黄) エスコ3.0ton スリングフック(黄)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
材質高張力合金鋼寸法L(mm)175使用荷重(kg)3000寸法E(mm)40寸法B(mm)54寸法E'(mm)47
油性固形ペンキ (工業用) エスコ油性固形ペンキ (工業用)エスコ
3,750税込4,125
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。150℃の加熱面でも書ける、固形ペンキタイプのマーカーです。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。プラスチック・鉄・発泡スチロールなどの濡れた面や水中での筆記も可能。鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用。塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)、ボルト、タッピングマーク。油性。ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい。中字。固形タイプのマーカー。
使用温度範囲(℃)-10~200芯径(mm)Φ13.5
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7968-75
M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.75
角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)70x70x153mm/500mL EA508AK-54シリーズエスコ
3,300税込3,630
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):70×70×153(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:70.9g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-21
6x10mm ルータービット(目地払い用) エスコ6x10mm ルータービット(目地払い用)エスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:10、D:15、A:54呼び寸法6×10アズワン品番64-7938-85
36mm メガネレンチ エスコ36mm メガネレンチエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット対辺(mm)36全長(mm)245エスコ品番EA613B-36質量(g)810寸法a(mm)20寸法b(mm)54寸法h(mm)35.5
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
2,770税込3,047
1丁
翌日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
モルタル接着強化剤 エスコモルタル接着強化剤エスコ(2件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
当日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
195税込215
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-98入数2個適合ホース径(Φmm)70~90
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
4,820税込5,302
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-49
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
88,600税込97,460
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-87
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズエスコ
97,600税込107,360
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-90
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
4,820税込5,302
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-06
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。