カテゴリ

  • 物流用品(30)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,055)
  • ミツビシ(455)
  • KANA(片山チエン)(406)
  • ホンダ(211)
  • SMC(140)
  • ハンマーキャスター(132)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • トヨタ(98)
  • NSK(日本精工)(92)
  • 三菱ふそう(92)
  • MV AGUSTA(91)
  • ユーエイキャスター(79)
  • ニッサン(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • NTN(エヌティーエヌ)(50)
  • CKD(50)
  • スズキ(46)
  • TRUSCO(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b58」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 58 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-58種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
丸形端子(薄型) エスコ丸形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
16,900税込18,590
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/12.7 収縮後/6.4●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-66
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質ステンレス
硬質フェルトボード(吸音型) エスコ硬質フェルトボード(吸音型)エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル厚さ(mm)9
30角用アルミ丁番 エスコ30角用アルミ丁番エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)アズワン品番65-2297-41
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用) エスコポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)エスコ
54,000税込59,400
1台(1台)
翌日出荷
質量(kg)5.86電圧(V)開回路:23.76定格出力(W)160サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452効率発電:23%短絡電流(A)8.57コネクタタイプMC4
丸フック 黒 47×79mm エスコ丸フック 黒 47×79mmエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
付属品丸皿タッピンねじ/3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)12高さ(mm)79穴径(Φmm)3.5奥行(mm)47アズワン品番65-2284-79吊下荷重(kg)7
[EA991PB-41~42用] 先端ノズル エスコ[EA991PB-41~42用] 先端ノズルエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) エスコ12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)エスコ
206,100税込226,710
1個
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-58質量(kg)66外径(Φmm)640×566×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm83×85積載均等耐荷重(t)12
#120・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・16x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)16粒度#120直径(Φmm)16質量(g)10適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000アズワン品番64-7931-76
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズLL全長(mm)256入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)0.7機能防振
58mmx3/4sq インパクトソケット エスコ58mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-58全長(mm)65質量(g)1163外径(Φmm)81.3寸法D1(mm)81.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)31
58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ58mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
ヘルメット エスコヘルメットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
作業用ベルト エスコ作業用ベルトエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個) エスコ440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58B材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
990mm ライトダスター EA928ABシリーズ エスコ990mm ライトダスター EA928ABシリーズエスコ
43,800税込48,180
1箱(100枚)
翌日出荷
塩ビ不使用
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ライトダスター エスコライトダスターエスコ
4,820税込5,302
1袋(10枚)
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他サイズ(mm)200×990繰り返し・詰め替え対応
1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青) エスコ1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。 広い面積をムラなく拭き上げます。
適合EA928AB-82E~-82Hエスコ品番EA928AB-580B材質モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレンブルーハンドル長さ(mm)1110~1800モップ寸法(mm)130×430繰り返し・詰め替え対応
75mmx 9.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx 9.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
40,600税込44,660
1個
8日以内出荷
材質(ベルト)ポリエステルアズワン品番64-7980-32破断強度(kN)100
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
ゴミフィルター エスコゴミフィルターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シート エスコ510x310x1mm メタルラックミニ用棚板シートエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AK-14A材質PVC寸法(mm)525×325×1質量(g)260適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
メタルラックミニ用棚板固定部品(4個) エスコメタルラックミニ用棚板固定部品(4個)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-25材質ABS樹脂質量(g)27.5適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
M58x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM58x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
134,100税込147,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-58B
100mmダイス エスコ100mmダイスエスコ
156,400税込172,040
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)100