29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-59 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)3 ベルト上幅(mm)5 寸法a(mm)5 角度(°)60 有効長(mm)400 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形B
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1パック(100個)
1,940 税込2,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
1,540 税込1,694
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
1袋(100袋)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA468B-59 材質青銅 長さ(mm)150 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷


厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20 材質鋼板・シリコン 幅(mm)12 高さ(mm)79 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)47 アズワン品番65-2284-80 吊下荷重(kg)7
1個
660 税込726
翌日出荷

1セット(2個)
10,700 税込11,770
翌日出荷

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)103 質量(g)47 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-85 先端径(Φmm)5.9
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
42,600 税込46,860
8日以内出荷

1個
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
465 税込512
翌日出荷

<本体> <車外撮影用カメラ(本体カメラ部)> 定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。 夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。 エンジンON/OFF連動で自動録画。 映像録画時に音声も録音可能。 3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。 ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX アズワン品番68-1845-32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

両面印刷。英文字入。
材質ラミPET 寸法(mm)60×40×1 入数(枚)10 取付穴径(Φmm)4
1組(10枚)
2,130 税込2,343
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-21 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 耐荷重(kg)50 ストッパー回転ストッパー
1個
625 税込688
翌日出荷



EA987FF-59用
仕様●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ) 使用荷重(t)5.3 アズワン品番65-2312-53
1セット
1,870 税込2,057
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。
軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14 アズワン品番65-2317-60
1個
190 税込209
翌日出荷

エスコ品番EA638M-31 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)22 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)46 寸法A1(mm)37 寸法B1(mm)59 寸法h(mm)12 寸法A2(mm)24 耐荷重(kN)0.15 アズワン品番64-7905-38
1個
820 税込902
翌日出荷

仕様●使用荷重:600kg●サイズ(mm):D1:14、B:28、L:59●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.6 アズワン品番65-2164-26
1個
510 税込561
翌日出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
18,400 税込20,240
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,120 税込8,932
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)